NTN Kuleskruelager

Brukervennlige lagre som er motstandsdyktige mot rullekontakttretthet og ideelle for håndtering av høye rotasjonshastigheter og nøyaktige kjøretoleranser. Kan operere ved temperaturer fra -22 til 248 grader F. Maksimal statisk og dynamisk belastningskapasitet - henholdsvis 77500 lb og 56500 lb

filtre

StilModellBore Dia.Dynamisk lastekapasitetUtenfor Dia.Statisk lastekapasitetBreddePris (eks. mva)
ABST20X47-1BP420mm24300 lbs.47mm37500 lb.15mm5 169NOK
ABST25X62-1BP425mm29200 lb.62mm5900015mm6 347NOK
ABST30X62-1BP430mm29200 lb.62mm5900015mm6 308NOK
ABST35X72-1BP435mm31000 lb.72mm7000015mm6 831NOK
ABST40X72-1BP440mm31000 lb.72mm7000015mm7 739NOK
ABST40X90-1BP440mm56500 lb.90mm13000020mm9 481NOK
ABST45X75-1BP445mm32000 lb.75mm7750015mm10 690NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?