Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NTN BST25X62-1BP4 Kuleskruestøttelagerboring 25mm | AA4XKW 13H454

NTN BST25X62-1BP4 Kuleskruestøttelagerboring 25mm

På lager
Vare: AA4XKW Modell: BST25X62-1BP4Kryssreferanse: 13H454
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
6 347 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKuleskruestøttelager
ABEC ToleranseP4
Bore Dia.25mm
BurmaterialeFenol
Dynamisk lastekapasitet29200 lb.
SmøringOlje
Utenfor Dia.62mm
Statisk lastekapasitet59000
Temp. Område-22 grader F til +248 grader F
Bredde15mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8482105052
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Kontaktvinkel (60 grader)

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Dynamisk lastekapasitetUtenfor Dia.Statisk lastekapasitetBreddePris
NTN BST20X47-1BP4 Kuleskruestøttelagerboring 20mm | AA4XKV 13H453 BST20X47-1BP420mm24300 lbs.47mm37500 lb.15mm5 169 NOK
NTN BST30X62-1BP4 Kuleskruestøttelagerboring 30mm | AA4XKX 13H455 BST30X62-1BP430mm29200 lb.62mm5900015mm6 308 NOK
NTN BST35X72-1BP4 Kuleskruestøttelagerboring 35mm | AA4XKY 13H456 BST35X72-1BP435mm31000 lb.72mm7000015mm6 831 NOK
NTN BST40X72-1BP4 Kuleskruestøttelagerboring 40mm | AA4XKZ 13H457 BST40X72-1BP440mm31000 lb.72mm7000015mm7 739 NOK
NTN BST40X90-1BP4 Kuleskruestøttelagerboring 40mm | AA4XLA 13H458 BST40X90-1BP440mm56500 lb.90mm13000020mm9 481 NOK
NTN BST45X75-1BP4 Kuleskruestøttelagerboring 45mm | AA4XLB 13H459 BST45X75-1BP445mm32000 lb.75mm7750015mm10 690 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN BST25X62-1BP4 Kuleskruestøttelagerboring 25mm
6 347 NOK / enhet