NTN Landbruksskivelagre

Høyytelses radiallagre med anti-korrosjonshus og flensskivedesign; ideell for bruk med landbruksmaskiner, tallerkenharver, plantemaskiner, klippere, baller og jordbearbeidingssåmaskiner. I stand til å tolerere feiljusteringer 

filtre

NTN -

Landbrukets radielle kulelagre

StilModellUtenfor Dia. ToleranseBore Dia.Boring ToleranseStatisk lastekapasitetBreddeBurmaterialeDynamisk lastekapasitetSmøringPris (eks. mva)
A204BBAR+ 0 / -0.0004 "0.75 "+ 0 / -0.0004 "1,480 lb.0.61 "Presset stål2,880 lb.Chevron SRI # 2283NOK
B204FREN+ 0 / -0.0004 "0.632 "+ 0 / -0.001 "1,460 lb.0.735 "nylon2,860 lb.Chemplus EP-2473NOK
A88016 / 2AS+ 0 / -0.0004 "0.629 "+ 0 / -0.0003 "810 lb.0.566 "Presset stål1,740 lb.Shell Alvania # 2391NOK
C203RRAR10+ 0 / -0.0005 "0.635 "+ 0 / -0.0003 "1,030 lb.0.72 "nylon2,160 lb.Polyrex EM227NOK
D205RHN+ 0 / -0.0005 "0.751 "+ 0 / -0.001 "1,770 lb.0.7 "nylon3,150 lb.Rustforebyggende332NOK
A205 XNUMXVVA+ 0 / -0.0005 "0.751 "+/- 0.005 "1,770 lb.1.062 "nylon3,150 lb.Shell Alvania # 3469NOK
A206 GBN+ 0 / -0.0005 "1.125 "+ 0 / -0.0008 "2,540 lb.0.944 "nylon4,390 lb.Shell Alvania # 31 011NOK
A87506 / 2AS+ 0 / -0.0005 "1.181 "+ 0 / -0.0004 "2,540 lb.0.787 "Presset stål4,400 lb.Shell Alvania # 2601NOK
A88508 / 2AS+ 0 / -0.0005 "1.574 "+ 0 / -0.0004 "4,000 lb.1.063 "Presset stål6,550 lb.Shell Alvania # 31 039NOK
A8984YY+ 0 / -0.0005 "0.628 "+ 0 / -0.0003 "1,030 lb.0.59 "nylon2,160 lb.Shell Alvania # 3457NOK
E205TTH+ 0 / -0.0005 "0.937 "+/- 0.005 "1,770 lb.1.38 "nylon3,150 lb.Shell Alvania # 3667NOK
A205RTAN+ 0 / -0.0005 "0.751 "+/- 0.005 "1,770 lb.0.828 "nylon3,150 lb.Shell Alvania # 3539NOK
B205TTB+ 0 / -0.0005 "0.751 "+/- 0.005 "1,770 lb.1.38 "nylon3,150 lb.Shell Alvania # 3506NOK
A206RTQ+ 0 / -0.0005 "0.985 "+/- 0.005 "2,540 lb.0.88 "nylon4,390 lb.Shell Alvania # 3622NOK
A8506 / 2AS+ 0 / -0.0005 "1.181 "+ 0 / -0.0004 "2,540 lb.0.787 "Presset stål4,400 lb.Shell Alvania # 2723NOK
A88128GG+ 0 / -0.0005 "1.531 "+ 0 / -0.0004 "4,000 lb.1.083 "nylon6,500 lb.Temprex N2 / Unirex N2444NOK
NTN -

Radial kulelager Nylon 1.0000 tommer bredde

ModellSakPris (eks. mva)
HPS014GPAE2YTX764NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?