Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NTN 206RTQ Radial Kulelager Nylon 0.8750 tommer Bredde | AE2YNK 4ZYP4

NTN 206RTQ Radial Kulelager Nylon 0.8750 tommer Bredde

På lager
Vare: AE2YNK Modell: 206RTQKryssreferanse: 4ZYP4
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
622NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRadial kulelager
ABEC Toleranse1
LagermaterialeStål
Bearing Typelandbruks
Bore Dia.0.985 "
Boring Toleranse+/- 0.005 "
Burmaterialenylon
Dynamisk lastekapasitet4,390 lb.
SmøringShell Alvania # 3
Maks. RPM730
Utenfor Dia.2.44 "
Utenfor Dia. Toleranse+ 0 / -0.0005 "
Forsegl materialeNBR
Statisk lastekapasitet2,540 lb.
Temp. Område-13 grader til 250 grader F
Bredde0.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.29
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8482105052
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia. ToleranseBore Dia.Boring ToleranseStatisk lastekapasitetBreddeBurmaterialeDynamisk lastekapasitetSmøringPris
NTN 203RRAR10 Radial kulelager Nylon 0.7200 tommer bredde | AE2YNA 4ZYN3 203RRAR10+ 0 / -0.0005 "0.635 "+ 0 / -0.0003 "1,030 lb.0.72 "nylon2,160 lb.Polyrex EM227NOK
NTN 204BBAR Radial kulelager 0.6100 tommer bredde | AE2YNB 4ZYN4 204BBAR+ 0 / -0.0004 "0.75 "+ 0 / -0.0004 "1,480 lb.0.61 "Presset stål2,880 lb.Chevron SRI # 2283NOK
NTN 204FREN Radial kulelager Nylon 0.7350 tommer Bredde | AE2YNC 4ZYN5 204FREN+ 0 / -0.0004 "0.632 "+ 0 / -0.001 "1,460 lb.0.735 "nylon2,860 lb.Chemplus EP-2473NOK
NTN 205RHN Radial kulelager Nylon 0.7000 tommer bredde | AE2YND 4ZYN6 205RHN+ 0 / -0.0005 "0.751 "+ 0 / -0.001 "1,770 lb.0.7 "nylon3,150 lb.Rustforebyggende332NOK
NTN 205RTAN Radial kulelager Nylon 0.8280 tommer bredde | AE2YNE 4ZYN8 205RTAN+ 0 / -0.0005 "0.751 "+/- 0.005 "1,770 lb.0.828 "nylon3,150 lb.Shell Alvania # 3539NOK
NTN 205TTB Radial kulelager Nylon 1.3750 tommer Bredde | AE2YNF 4ZYN9 205TTB+ 0 / -0.0005 "0.751 "+/- 0.005 "1,770 lb.1.38 "nylon3,150 lb.Shell Alvania # 3506NOK
NTN 205TTH Radial kulelager Nylon 1.3750 tommer Bredde | AE2YNG 4ZYP1 205TTH+ 0 / -0.0005 "0.937 "+/- 0.005 "1,770 lb.1.38 "nylon3,150 lb.Shell Alvania # 3667NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN 206RTQ Radial Kulelager Nylon 0.8750 tommer Bredde
622NOK / enhet