DAYTON Utløpsvifter for lukker


Dayton lukkermonterte eksosvifter forbedrer luftsirkulasjonen og fjerner forurensninger i skoler, lagringsanlegg, fabrikker og lett produksjons- og monteringsområder. Disse viftene bidrar til å opprettholde luftkvaliteten og kontrollere temperatur- og fuktighetsnivåer, med justerbare skodder som sikrer effektiv drift...på.Les meg

filtre
Peiling Type: Ball , Rammefinish: Aluminum , Rammemateriale: Stål , Vektmateriale: Stål , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 grader F , Motorkapsling: Helt lukket Air-Over , Motorisolasjon: Klasse B , Motortype: PSC , Fase: 1 , Termisk beskyttelse: Auto , Spenning: 115 VAC , Wire Guard Finish: Pulverlakkert
StilModellMaks. DybdeBlad Dia.BladmaterialeMotor turtallAntall kniverAntall hastigheterBreddeCFM @ 0.000-inn. SPPris (eks. mva)
A
484X36
--------1 367 NOK
RFQ
B
484X42
--------4 020 NOK
RFQ
B
484X48
--------7 753 NOK
RFQ
C
484X38
--------1 664 NOK
RFQ
D
484X39
--------2 383 NOK
RFQ
B
484X46
--------4 407 NOK
RFQ
B
484X43
--------4 048 NOK
RFQ
E
484X49
--------5 586 NOK
RFQ
B
484X44
--------4 199 NOK
RFQ
B
484X41
--------3 826 NOK
RFQ
F
484X37
8"10 "Aluminum1550 RPM5Variabel13-1 / 8 "CFM 6001 520 NOK
RFQ
G
484X47
15 "24 "Aluminum1075 RPM3127-1 / 8 "CFM 46004 868 NOK
RFQ
H
484X50
17 "36 "Galvanisert stål825 RPM3139-1 / 8 "CFM 82257 324 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Avtrekksvifter for lukkermontering fungerer ved å skape en sugekraft inne i en bygning ved å rotere vifteblader drevet av en elektrisk motor. Spjeldet er plassert på avtrekkssiden av viften, som er installert på en yttervegg.
  • Når bryteren er slått på, begynner motoren å snu viftens blader, trekke luft inn gjennom de åpne skodder og skyve den ut den åpne døren. Inneluftkvaliteten forbedres av denne ventilasjonsprosessen, som hjelper til med å fjerne gammel luft, fuktighet, lukt og forurensninger fra bygningen.
  • Skoddene lukkes automatisk når viften slås av for å stoppe tilbaketrekk og inntrengning av ytre elementer. Avtrekksvifter for lukkermontering kan styres manuelt eller eksternt ved hjelp av brytere eller kontrollpaneler.

Egenskaper

  • Disse Dayton lukkermonterte eksosviftene har blader laget av aluminium/stål for strukturell stivhet og korrosjonsmotstand.
  • De har kulelagre for lav rotasjonsfriksjon og klasse B-isolerte, helt lukkede luft-over-skap for ekstra sikkerhet.
  • Disse Dayton lukkermonterte eksosviftene tillater vertikal montering for enkel installasjon.
  • De leverer hastigheter opp til 1550 rpm og tåler en maksimal temperatur på 104 grader F.
  • Disse viftene er tilgjengelige i 1/2, 1/3 og 1/25 hk varianter.

Standarder og godkjenninger

  • UL
  • cUL
  • OSHA

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er spenningsvurderingen til disse Dayton lukkermonterte eksosviftene?

De har en spenningsklasse på 115VAC ved 60 Hz.

Hva er den maksimale luftstrømmen til disse lukkermonterte avtrekksviftene?

De tilbyr luftmengder på opptil 8860 cfm.

Hvordan vedlikeholder jeg en lukkermontert eksosvifte?

Regelmessig vedlikehold innebærer rengjøring av vifteblader og skodder for å fjerne støv og rusk. Det er også viktig å sjekke og erstatte utslitte deler, for eksempel motor eller belter, etter behov.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?