Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 484X37 lukkermontert eksosvifte, 1/25 HK, 10 tommers bladdia., 115 VAC, 1550 o/min motor | CH3PUW 484X37

DAYTON 484X37 lukkermontert eksosvifte, 1/25 HK, 10 tommers bladdia., 115 VAC, 1550 o/min motor

På lager
Vare: CH3PUW Modell: 484X37Kryssreferanse: 484X37
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
1 599 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvtrekksvifte for lukkermontering
Bearing TypeBall
Blad Dia.10 "
BladmaterialeAluminum
CFM @ 0.000-inn. SPCFM 600
CFM @ 0.125-inn. SPCFM 355
CFM @ 0.250-inn. SPCFM 240
Ramme FinishAluminum
RammematerialeStål
Frekvens60Hz
Forsterker med full belastning0.55A
VaktmaterialeStål
Høyde13-1 / 8 "
Maks. Omgivelsestemp.104 grader F
Maks. Dybde8"
MotorhusHelt lukket Air-Over
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1550 RPM
Motor TypePSC
Antall kniver5
Antall hastigheterVariabel
Fase1
Åpning av firkantet påkrevd10-1 / 2 "
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115 VAC
Bredde13-1 / 8 "
Wire Guard ferdigPulverlakkert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.62

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DybdeBlad Dia.BladmaterialeMotor turtallAntall kniverAntall hastigheterBreddeCFM @ 0.000-inn. SPPris
DAYTON 484X47 lukkermontert eksosvifte, 1/3 HK, 24 tommers bladdia., 115 VAC, 1075 RPM Motor | CH3PUX 484X47 484X4715 "24 "Aluminum1075 RPM3127-1 / 8 "CFM 46004 912 NOK
DAYTON 484X50 lukkermontert eksosvifte, 1/2 HK, 36 tommers bladdia., 115 VAC, 825 RPM Motor | CH3PUY 484X50 484X5017 "36 "Galvanisert stål825 RPM3139-1 / 8 "CFM 82257 408 NOK
DAYTON 484X39 lukkermontert eksosvifte, 1/10 HK, 16 tommers diameter, 115VAC, 1550 motoromdreininger | CH6TGV 484X39--------2 383 NOK
DAYTON 484X42 lukkermontert eksosvifte, 20 tommers blad, 1 hastighet, 1/4 HK, 3950 CFM, 1 fase | CJ3JCB 484X42--------4 020 NOK
DAYTON 484X44 lukkermontert eksosvifte, 20 tommers blad, 1 hastighet, 1/3 HK, 4034 CFM, 1 fase | CJ3JCC 484X44--------4 199 NOK
DAYTON 484X36 lukkermontert eksosvifte, 7 tommers blad, variabel hastighet, 1/25 HK, 254 CFM | CJ3JCD 484X36--------1 367 NOK
DAYTON 484X43 lukkermontert eksosvifte, 20 tommers blad, variabel hastighet, 1/4 HK, 3151 CFM | CJ3JCE 484X43--------4 048 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 484X37 lukkermontert eksosvifte, 1/25 HK, 10 tommers bladdia., 115 VAC, 1550 o/min motor
1 599 NOK / enhet