Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NTN HPS014GP Radial Kulelager Nylon 1.0000 Tommer Bredde | AE2YTX 4ZZD4

NTN HPS014GP radialkulelager nylon 1.0000 tommers bredde

På lager
Vare: AE2YTX Modell: HPS014GPKryssref: 4ZZD4

Få tak i det Mai 6, mandag
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
764NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkivelager til landbruket
ABEC Toleranse1
LagermaterialeStål
Bearing Typelandbruks
Bore Dia.0.875 "
Boring Toleranse+/- 0.005 "
Burmaterialenylon
Dynamisk lastekapasitet3,150 lb.
FlensestørrelseIKKE RELEVANT
SmøringShell Alvania # 2
Maks. RPM5,900
Utenfor Dia.2.047 "
Utenfor Dia. Toleranse+ 0 / -0.0005 "
Forsegl materialeNBR
Statisk lastekapasitet1,760 lb.
Temp. Område-13 grader til 250 grader F
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.17
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8482105052
OpprinnelseslandJP

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN HPS014GP radialkulelager nylon 1.0000 tommers bredde
764NOK / enhet