IDEAL Kabelsaks


Kvaliteten på en elektrisk tilkobling kan forbedres ved å gjøre et rent kutt på en ledning eller kabel. Kabelkuttere fra IDEAL er designet for å kutte ledninger eller kabler samtidig som de forårsaker minimal skade på isolasjonen eller interne ledere til ledningen eller kabelen.

filtre
Aktiveringstype: håndbok , Kuttehandling: Skjærklipp , Type: roterende kabelskjærer
StilModellHåndtak DesignTotal lengdePris (eks. mva)
A
35-782
--922NOK
B
35-031
Komfortgrep14 "1 544 NOK
C
35-032
Komfortgrep22 "2 608 NOK
D
35-033
Komfortgrep32 "3 070 NOK
E
35-053
Plast dekket9.75 "6 424 NOK
F
35-3052
Smart-grep9.5 "821NOK
G
35-078
Stål med putehåndtak12 "14 298 NOK
H
45-074
Vinylbelagt, komfortgrep7"355NOK
I
35-052
Vinylbelagt, komfortgrep9.5 "770NOK

Egenskaper

  • IDEAL kabelkuttere har overlappende kniver for å skjære gjennom nettverkskabler og ståltau uten å flate ut, spre eller frynse endene.
  • Dette gjør det lettere å feste beslag til kabel og tau.
  • Den avrundede bladformen reduserer kabelforvrengning under kutting.
  • Presisjonsslipte, herdede skjærekanter på disse enhetene gir nøyaktige kutt med minimal kabelforvrengning.
  • De bruker kraften fra håndtakene for å lage jevne, rene kutt med de korte kjevene.
  • Utvalgte modeller har en låsemekanisme som holder håndtaket lukket for enkel oppbevaring.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilken håndtaksdesign er tilgjengelig med disse kutterne?

Disse kabelkutterne er tilgjengelige med komfortgrep, plastdekket, smartgrep, stål med putegrep og vinylbelagte håndtak.

Kan du kutte en strømførende ledning uten å få sjokk?

Pakk de eksponerte endene av den strømførende ledningen som skal kuttes med elektrisk tape for å unngå å elektrisk støte deg selv.

Hvilket materiale kan disse kabelkutterne kutte?

De er kun egnet for kobber- og aluminiumskabler (ikke designet for stål eller ACSR).

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?