NTN Vinkelkontaktlager

Standard / høyhastighets / ultra-høyhastighets kulelager som kan levere hastigheter opp til 56200 rpm mens de håndterer høye aksiale og radielle belastninger i motorer, girkasser og clutcher. Tilgjengelig i presset stål, bearbeidet messing og fenoliske burmaterialer

filtre

StilModellBore Dia.BurmaterialeDynamisk lastekapasitetMaks. RPMUtenfor Dia.Statisk lastekapasitetBreddePris (eks. mva)
A7202BG15mmPresset stål8363 N18,00035mm4359 N11mm738NOK
A7303BL1G17mmMaskinert messing8007 N335047mm8007 N14mm1 280NOK
A7303BG17mmPresset stål8007 N335047mm8007 N14mm1 206NOK
A7203BG17mmPresset stål11032 N17,00040mm6094 N12mm744NOK
A7203BL1G17mmMaskinert messing11032 N17,00040mm6094 N12mm809NOK
A7204BG20mmPresset stål13300 N15,00047mm7695 N14mm865NOK
A7304BG20mmPresset stål17348 N13,00052mm9653 N15mm1 309NOK
A7305BL1G25mmMaskinert messing24465 N11,00062mm14679 N17mm-
RFQ
A7305BG25mmPresset stål24465 N11,00062mm14679 N17mm1 546NOK
A7205BG25mmPresset stål14679 N12,00052mm9386 N15mm1 046NOK
A7206BG30mmPresset stål20462 N11,00062mm13567 N16mm1 112NOK
A7306BG30mmPresset stål30915 N960072mm20462 N19mm1 632NOK
A7307BG35mmPresset stål36698 N840080 mm24243 N21mm1 881NOK
A7207BG35mmPresset stål27134 N930072mm18460 N17mm1 334NOK
A7308BG40mmPresset stål44927 N740090mm30248 N23mm2 202NOK
A7208BG40mmPresset stål32027 N830080 mm22908 N18mm1 604NOK
A7209BL1G45mmMaskinert messing36031 N740085mm26245 N19mm1 552NOK
A7309BG45mmPresset stål58272 N6600100mm40256 N25mm2 398NOK
A7209BG45mmPresset stål36031 N740085mm26245 N19mm1 601NOK
A7310BG50mmPresset stål68058 N6000110mm48041 N27mm2 593NOK
A7310BL1G50mmMaskinert messing68058 N6000110mm48041 N27mm-
RFQ
A7210BG50mmPresset stål37365 N670090mm28691 N20mm2 477NOK
A7211BG55mmPresset stål46262 N6100100mm36475 N21mm2 100NOK
A7311BG55mmPresset stål78734 N5500120mm56937 N29mm3 045NOK
A7312BG60mmPresset stål89854 N5100130mm65834 N31mm3 470NOK
NTN -

Vinkelkontaktlager

StilModellBore Dia.Dynamisk lastekapasitetMaks. RPMUtenfor Dia.Statisk lastekapasitetBreddePris (eks. mva)
A71900CVDUJ7410mm4960 N5620022mm3040 N12mm7 143NOK
A71901CVDUJ7412mm5530 N5040024mm3720 N12mm8 000NOK
ACH7002CVDUJ7415mm11380 N4870032 mm8000 N18mm7 677NOK
A7202CG1DUJ7415mm15280 N3380035mm10000 N22mm5 367NOK
A71902CVDUJ7415mm8290 N4110028mm5700 N14mm8 442NOK
A7203CG1DUJ7417mm18850 N3020040mm12800 N24mm6 298NOK
ACH7003CVDUJ7417mm12030 N4390035mm9000 N20mm8 301NOK
A7204CG1DUJ7420mm25350 N2550047mm17800 N28mm7 111NOK
A71904CVDUJ7420mm12510 N3120037mm9800 N18mm8 934NOK
ACH7004CVDUJ7420mm19180 N3720042mm14200 N24mm7 770NOK
AML7005CVDUJ74S25mm12190 N3500047mm9000 N24mm10 053NOK
BMLE7005CVDUJ74S25mm12190 N3500047mm9000 N24mm10 822NOK
A7205CG1DUJ7425mm28600 N2180052mm22200 N30mm8 680NOK
ACH7005CVDUJ7425mm21130 N3180047mm17200 N24mm9 027NOK
A71905CVDUJ7425mm13490 N2600042mm11600 N18mm7 945NOK
ACH7006CVDUJ7430mm27140 N2700055mm23400 N26mm10 120NOK
BMLE7006CVDUJ74S30mm13490 N3000055mm10300 N26mm12 430NOK
A71906CVDUJ7430mm13650 N2290047mm12600 N18mm8 802NOK
A7206CG1DUJ7430mm39650 N1820062mm31800 N32mm11 643NOK
AML7006CVDUJ74S30mm13490 N3000055mm10300 N26mm10 902NOK
A7207CG1DUJ7435mm52810 N1610072mm43400 N34mm8 925NOK
A71907CVDUJ7435mm18040 N1980055mm17000 N20mm9 040NOK
AML7007CVDUJ74S35mm17060 N2600062mm13400 N28mm12 262NOK
BMLE7007CVDUJ74S35mm17060 N2600062mm13400 N28mm18 366NOK
A7208CG1DUJ7440mm59310 N1530080 mm50000 N36mm10 475NOK
StilModellTemp. OmrådeABEC ToleranseBore Dia.BreddeBurmaterialeDynamisk lastekapasitetMaks. RPMUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A7218BL1BG--------5 445NOK
A7208BL1BG--------1 582NOK
A7321BL1BG--------17 608NOK
A7219BL1BG--------7 393NOK
A7318BL1BG--------10 457NOK
A7316BL1BG--------6 872NOK
A7213BL1BG--------4 255NOK
A7308BL1BG--------2 565NOK
A7210BL1BG--------2 196NOK
A7319BL1BG--------11 798NOK
A7214BL1BG--------4 487NOK
A7320BL1BG--------14 848NOK
A7211BL1BG--------2 078NOK
A7215BL1BG--------4 189NOK
A7216BL1BG--------3 287NOK
A7306BL1BG--------1 891NOK
A7206BL1BG--------1 302NOK
A7322BL1BG--------18 040NOK
A7220BL1BG--------8 435NOK
A7311BL1BG--------3 191NOK
A7309BL1BG--------2 320NOK
A7207BL1BG--------1 256NOK
A7317BL1BG--------8 863NOK
A7315BL1BG--------6 241NOK
A7312BL1BG--------3 570NOK
StilModellPris (eks. mva)
A7305BL1BG1 806NOK
A7310BL1BG2 681NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?