Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NTN 7306BG Vinkellager 40 grader 30 mm boring 72 mm Od | AE2YKT 4ZYF3

NTN 7306BG Vinkellager 40 grader 30 mm boring 72 mm Od

På lager
Vare: AE2YKT Modell: 7306BGKryssreferanse: 4ZYF3
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
1 761 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinkelkontaktkullager
ABEC Toleranse1
Bore Dia.30mm
BurmaterialePresset stål
Kontaktvinkel (grad)40
Dynamisk lastekapasitet30915 N
Maks. RPM9600
Utenfor Dia.72mm
Statisk lastekapasitet20462 N
Temp. Område-13 til 250 F
Bredde19mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8482105028
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.BurmaterialeDynamisk lastekapasitetMaks. RPMUtenfor Dia.Statisk lastekapasitetBreddePris
NTN 7202BG Vinkellager 40 grader 15 mm boring 35 mm Od | AE2YGF 4ZXY3 7202BG15mmPresset stål8363 N18,00035mm4359 N11mm784NOK
NTN 7203BG Vinkellager 40 grader 17mm boring 40mm Od | AE2YGG 4ZXY4 7203BG17mmPresset stål11032 N17,00040mm6094 N12mm776NOK
NTN 7203BL1G Vinkellager 40 grader 17mm boring 40mm Od | AE2YGH 4ZXY5 7203BL1G17mmMaskinert messing11032 N17,00040mm6094 N12mm857NOK
NTN 7204BG Vinkellager 40 grader 20 mm boring 47 mm Od | AE2YGJ 4ZXY6 7204BG20mmPresset stål13300 N15,00047mm7695 N14mm905NOK
NTN 7205BG Vinkellager 40 grader 25 mm boring 52 mm Od | AE2YGL 4ZXY8 7205BG25mmPresset stål14679 N12,00052mm9386 N15mm1 091 NOK
NTN 7206BG Vinkellager 40 grader 30 mm boring 62 mm Od | AE2YGN 4ZXZ1 7206BG30mmPresset stål20462 N11,00062mm13567 N16mm1 164 NOK
NTN 7207BG Vinkellager 40 grader 35 mm boring 72 mm Od | AE2YGQ 4ZXZ3 7207BG35mmPresset stål27134 N930072mm18460 N17mm1 409 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN 7306BG Vinkellager 40 grader 30 mm boring 72 mm Od
1 761 NOK / enhet