Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NTN 7214BL1BG Vinkelkontaktkulelager, 1 rad, 40 grader, åpen, messingbur, 70 mm boring | CT4FYY 54XG49

NTN 7214BL1BG vinkelkontaktkulelager, 1 rad, 40 grader, åpent, messingbur, 70 mm boring

På lager
Vare: CT4FYY Modell: 7214BL1BGKryssreferanse: 54XG49
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
4 668 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinkelkontaktkullager

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2552
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeABEC ToleranseBore Dia.BreddeBurmaterialeDynamisk lastekapasitetMaks. RPMUtenfor Dia.Pris
NTN 7000CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 10mm Ytre diameter 26mm - Pakke med 2 | AA4XHU 13H406 7000CVDUJ74-22 grader F til +248 grader710mm16mmFenol9260 N4940026mm5 731 NOK
NTN 7001CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 12mm Ytre diameter 28mm - Pakke med 2 | AA4XHV 13H407 7001CVDUJ74-22 grader F til +248 grader712mm16mmFenol10080 N4420028mm6 104 NOK
NTN 7002CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 15mm Ytre diameter 32mm - Pakke med 2 | AA4XHW 13H408 7002CVDUJ74-22 grader F til +248 grader715mm18mmFenol11380 N3740032 mm8 572 NOK
NTN 7003CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 17mm Ytre diameter 35mm - Pakke med 2 | AA4XHX 13H409 7003CVDUJ74-22 grader F til +248 grader717mm20mmFenol12030 N3380035mm6 334 NOK
NTN 7004CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 20mm Ytre diameter 42mm - Pakke med 2 | AA4XHY 13H410 7004CVDUJ74-22 grader F til +248 grader720mm24mmFenol19180 N2860042mm7 281 NOK
NTN 7005CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 25mm Ytre diameter 47mm - Pakke med 2 | AA4XHZ 13H411 7005CVDUJ74-22 grader F til +248 grader725mm24mmFenol21130 N2440047mm11 605 NOK
NTN 7006CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 30mm Ytre diameter 55mm - Pakke med 2 | AA4XJA 13H412 7006CVDUJ74-22 grader F til +248 grader730mm26mmFenol27140 N2080055mm11 844 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN 7214BL1BG vinkelkontaktkulelager, 1 rad, 40 grader, åpent, messingbur, 70 mm boring
4 668 NOK / enhet