Sfæriske skiver

filtre

Sfæriske skiver er utformet for å lage et parallelt plan mellom bolthodet og mutterens overflate. Raptor Supplies tilbyr sfæriske skiver fra ...Les mer

APPROVED VENDOR -

Sfærisk vaskemaskin

StilModellFinishPasser til boltestørrelserMaterialeUtenfor Dia.RadiusRockwell HardnessTykkelseTykkelse ToleransePris (eks. mva)
AZ9450SETSvart oksid1 / 4 "Lavkullstål5 / 8 "3 / 4 "B493 / 16 "+/- 0.010 "244NOK
BZ9458SETSvart oksid1 / 2 "Lavkullstål1.125 "1.5 "B495 / 16 "+/- 0.010 "165NOK
CZ9530SETSvart oksidM16Stål30mm22mmB689.6mm+/- 0.2mm302NOK
CZ9526SETSvart oksidM12Stål24mm17mmB688mm+/- 0.2mm165NOK
CZ9524SETSvart oksidM10Stål21mm15mmB686.5mm+/- 0.2mm139NOK
CZ9522SETSvart oksidM8Stål17mm12mmB685.6mm+/- 0.2mm103NOK
CZ9520SETSvart oksidM6Stål12 mm9mmB684.2mm+/- 0.2mm95NOK
DZ9484SETSvart oksid1.25 "Lavkullstål2.5 "3"B491 / 2 "+/- 0.010 "331NOK
EZ9474SETSvart oksid1"Lavkullstål2"2.75 "B491 / 2 "+/- 0.010 "349NOK
FZ9466SETSvart oksid3 / 4 "Lavkullstål1.625 "2.25 "B493 / 8 "+/- 0.010 "208NOK
GZ9462SETSvart oksid5 / 8 "Lavkullstål1.375 "1.75 "B495 / 16 "+/- 0.010 "181NOK
HZ9454SETSvart oksid3 / 8 "Lavkullstål7 / 8 "1.25 "B491 / 4 "+/- 0.010 "272NOK
CZ9536SETSvart oksidM30Stål56mm41mmB6819.2mm+/- 0.2mm1 358NOK
CZ9534SETSvart oksidM24Stål44mm32mmB6815.2mm+/- 0.2mm680NOK
CZ9532SETSvart oksidM20Stål36mm27mmB6811.7mm+/- 0.2mm385NOK
IZ9488SETSvart oksid1.5 "Lavkullstål2.875 "3"B491 / 2 "+/- 0.010 "418NOK
JZ9478SETSvart oksid1.125 "Lavkullstål2.25 "3"B491 / 2 "+/- 0.010 "244NOK
KZ9470SETSvart oksid7 / 8 "Lavkullstål1.75 "2.5 "B493 / 8 "+/- 0.010 "267NOK
CZ9537SETPlainM3018-8 rustfritt stål56mm41mmB83 til B9519.2mm+/- 0.2mm2 168NOK
CZ9533SETPlainM2018-8 rustfritt stål36mm27mmB83 til B9511.7mm+/- 0.2mm1 370NOK
LZ9531SETPlainM1618-8 rustfritt stål30mm22mmB83 til B959.6mm+/- 0.2mm1 046NOK
MZ9527SETPlainM1218-8 rustfritt stål24mm17mmB83 til B958mm+/- 0.2mm647NOK
CZ9525SETPlainM1018-8 rustfritt stål21mm15mmB83 til B956.5mm+/- 0.2mm527NOK
CZ9523SETPlainM818-8 rustfritt stål17mm12mmB83 til B955.6mm+/- 0.2mm416NOK
CZ9521SETPlainM618-8 rustfritt stål12 mm9mmB83 til B954.2mm+/- 0.2mm290NOK
GRAINGER -

Sfæriske skiver i rustfritt stål

StilModellUtenfor Dia.RadiusTykkelsePris (eks. mva)
AZ9458SETSS1 1 / 8 "1 1 / 2 "5 / 16 "479NOK
BZ9470SETSS1 3 / 4 "2 1 / 2 "3 / 8 "476NOK
CZ9462SETSS1 3 / 8 "1 3 / 4 "5 / 16 "557NOK
DZ9466SETSS1 5 / 8 "2 1 / 4 "3 / 8 "796NOK
EZ9484SETSS2 1 / 2 "3 i1 / 2 "1 323NOK
FZ9478SETSS2 1 / 4 "3 i1 / 2 "1 064NOK
GZ9488SETSS2 7 / 8 "3 i1 / 2 "1 734NOK
HZ9474SETSS2 i2 3 / 4 "1 / 2 "698NOK
IZ9450SETSS5 / 8 "3 / 4 "3 / 16 "276NOK
JZ9454SETSS7 / 8 "1 1 / 4 "1 / 4 "355NOK

Sfæriske skiver

Sfæriske skiver er utformet for å lage et parallelt plan mellom bolthodet og mutterens overflate. Raptor Supplies tilbyr sfæriske skiver fra Grainger. De er også kjent som utjevningsskiver og er ideelle for bruksområder for form og feste.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvor mye vinkelavvik kan sfæriske skiver kompensere?

Helsfæriske, todelte skiver justeres automatisk under kompresjon for å kompensere vinkelavvik opp til 4 grader.

Hva er betydningen av mannlige og kvinnelige komponenter i en sfærisk skive?

Når hann- og hunnkomponentene hekker, svinger de litt for å kompensere for ujevne overflater og toleransevariasjoner.

Hva er fordelen med å kompensere vinkelavvik?

Kompensering av vinkelavvik skaper et parallelt plan mellom innsiden av mutteren og innsiden av boltehodet. Dette tillater jevn fordeling av lasten over hele den indre kontaktflaten.

Hva er karakteren av toleranse for de konkave og konvekse komponentene til disse sfæriske skivene?

Den konkave komponenten har en positiv toleranse mens den konvekse delen har en negativ toleranse.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?