MUELLER INDUSTRIES Rørnippel 3/4 tommer


filtre
Tilkobling: gjenget , Innvendig Dia.: 0.824 " , Materiale: Galvanisert karbonstål , Maks. Press: 1454 psi @ 650 grader F , Metalldetekterbar: Ja , Utvendig Dia.: 1.05 " , Rørstørrelse: 3 / 4 " , Tidsplan: 40 , Veggtykkelse: 0.113 "
StilModellLengdePris (eks. mva)
A
564-180
18 "157NOK
A
564-240
24 "198NOK
A
564-300GR
30 "234NOK
A
564-360
36 "284NOK
A
564-480GR
48 "361NOK
A
564-600
60 "442NOK
A
564-720
72 "505NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?