Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MUELLER INDUSTRIES 564-180 Rørnippel 3/4 tommer 18 tommer karbonstål | AE9ZDK 6P892 / 564-180GR

MUELLER INDUSTRIES 564-180 rørnippel 3/4 tommer 18 tommer karbonstål

På lager
Vare: AE9ZDK Modell: 564-180Kryssref: 6P892 / 564-180GR

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
157NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørnippel
Tilkoblinggjenget
Inne i Dia.0.824 "
Lengde18 "
MaterialeGalvanisert karbonstål
Maks. Press1454 psi @ 650 grader F
MetalldetekterbarJa
Utenfor Dia.1.05 "
Rørstørrelse3 / 4 "
Planlegg40
Veggtykkelse0.113 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975
Skipets høyde (cm)44.96
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode7306305032
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
MUELLER INDUSTRIES 564-300GR Rørnippel 3/4 tommer 30 tommer karbonstål | AC3VYP 2WV21 / 564-300 564-300GR30 "235NOK
MUELLER INDUSTRIES 564-480GR Rørnippel 3/4 tommer 48 tommer karbonstål | AC3VYQ 2WV22 / 564-480 564-480GR48 "361NOK
MUELLER INDUSTRIES 564-240 Rørnippel 3/4 tommer 24 tommer karbonstål | AE9ZDL 6P893 / 564-240GR 564-24024 "198NOK
MUELLER INDUSTRIES 564-360 Rørnippel 3/4 tommer 36 tommer karbonstål | AE9ZDM 6P895 / 564-360GR 564-36036 "284NOK
MUELLER INDUSTRIES 564-600 Rørnippel 3/4 tommer 60 tommer karbonstål | AE9ZDN 6P897 / 564-600GR 564-60060 "442NOK
MUELLER INDUSTRIES 564-720 Rørnippel 3/4 tommer 72 tommer karbonstål | AE9ZDP 6P898 / 564-720GR 564-72072 "505NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 564-180 rørnippel 3/4 tommer 18 tommer karbonstål
157NOK / enhet