DAYTON Handle støvsugere


Dayton butikkstøvsugere gir overlegen sug for å plukke opp tyngre partikler og væsker. De er vanligvis ansatt ved produksjonsanlegg og byggeplasser.

filtre
Hjul: Ja , Filtereffektivitet: 90 % ved 0.3 mikron , Hz: 60 , Pluggtype: To grener
StilModellLengdeLuftstrømampsStrømledningslengdeLydnivåTankmaterialeTankstørrelseSpenningPris (eks. mva)
A
61 90HVXNUMX
--------5 547 NOK
RFQ
B
61 85HVXNUMX
--------4 187 NOK
RFQ
C
61 83HVXNUMX
--------2 849 NOK
RFQ
D
61 91HVXNUMX
--------7 001 NOK
RFQ
E
61 89HVXNUMX
--------5 653 NOK
RFQ
F
61 82HVXNUMX
--------2 797 NOK
RFQ
G
55EY24
--------5 577 NOK
RFQ
H
61 77HVXNUMX
--------1 934 NOK
RFQ
I
61 76HVXNUMX
--------1 626 NOK
RFQ
J
61 94HVXNUMX
--------2 677 NOK
RFQ
K
61 88HVXNUMX
--------2 604 NOK
RFQ
L
61 81HVXNUMX
--------2 116 NOK
RFQ
M
61 84HVXNUMX
--------3 540 NOK
RFQ
N
61 95HVXNUMX
12 59 / 100 "80 cfm6A18 ft.80 dBRustfritt stål4 1/2 gal.120V AC3 231 NOK
RFQ
O
20X605
14 "101 cfm7.525ft.-polyuretan9 gal.1208 293 NOK
P
61 86HVXNUMX
15 3 / 4 "114 cfm10.5A18 ft.80 dBRustfritt stål12 gal.120V AC4 140 NOK
RFQ
Q
20X607
22 "108 cfm8.625ft.-polyuretan13 gal.12018 496 NOK
Q
20X606
22 "108 cfm8.625ft.-polyuretan13 gal.12013 807 NOK
R
61 92HVXNUMX
23 31 / 50 "90 cfm10A18 ft.78 dBRustfritt stål16 gal.120V AC7 365 NOK
RFQ
S
20X609
27 "108 cfm8.625ft.-polyuretan18 gal.12017 967 NOK
T
20X608
27 "108 cfm8.625ft.-polyuretan18 gal.12016 084 NOK

Handle støvsugere

Dayton butikkstøvsugere gir overlegen sug for å plukke opp tyngre partikler og væsker. De er vanligvis ansatt ved produksjonsanlegg og byggeplasser. Deres 2-trinns eller 3-trinns motor tillater høyfrekvent bruk for robust opprydding av støv og skitt eller væskesøl. Disse støvsugerne er utstyrt med en stor tank for å holde støvsugde rusk eller væsker og er egnet for tung bruk i industrielle omgivelser. Velg fra en rekke av disse butikkstøvsugere, tilgjengelig i strømvarianter på 7.5 og 8.6 ampere.

Egenskaper

  • Dayton butikkstøvsugere har 2-trinns eller 3-trinns motorer som tillater høyfrekvent bruk for robust opprydding av støv og skitt eller væskesøl.
  • Disse støvsugerne er utstyrt med en stor tank for å holde støvsugde rusk eller væsker og er egnet for tung bruk i industrielle omgivelser.
  • De inkluderer et patronfilter, sprekkverktøy, forlengelsesstav, gulvverktøy, slange, papirfilterpose, plaststav og nalverktøy.

Standarder og godkjenninger

  • CSA

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er slangelengden på disse Dayton butikkstøvsugerne?

Dayton butikkstøvsugere har en slangelengde på 10 fot.

Kommer disse Dayton butikkstøvsugere med hjul?

Ja, Dayton butikkstøvsugere kommer med hjul for enkel manøvrering.

Hva er gjennomsnittlig børstelevetid for medfølgende Dayton-butikkstøvsugere?

Disse Dayton butikkstøvsugerne gir en gjennomsnittlig børstelevetid på 800 timer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?