DAYTON 61HV95 Butikkstøvsuger, 4 1/2 Gal. Tankstørrelse, 80 Cfm, 1 1/4 tommers vakuumslange Dia. | CH6KMW

DAYTON 61HV95 Butikkstøvsuger, 4 1/2 Gal. Tankstørrelse, 80 Cfm, 1 1/4 tommers vakuumslange Dia.

På lager
Vare: CH6KMW Modell: 61HV95

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 418 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHandle vakuum
Luftstrøm80 cfm
amps6A
Gjennomsnittlig pensellevetid300 timer.
Filtertypestandard
Frekvens60 Hz
Høyde23 31 / 50 "
Slange Dia.1.25 "
Slangelengde18 ft.
Lengde12 59 / 100 "
Antall motortrinn1
Topp HP3 1/2 hk
Plug TypeTo grener
Power720W
Strømledningslengde18 ft.
Lydnivå80 dB
Statisk trykk56 "
tank~~POS=TRUNC3 16/25 gal.
TankmaterialeRustfritt stål
Tankstørrelse4 1/2 gal.
Spenning120V AC
Watts120W
Bredde12 59 / 100 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.57
OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellLengdeLuftstrømampsStrømledningslengdeLydnivåTankmaterialeTankstørrelseSpenningPris
DAYTON 20X605 Våt/tørr Vakuum 1.3 Hk 9 Gallon 120v | AB6ARQ 20X60514 "101 cfm7.525ft.-polyuretan9 gal.1208 773 NOK
DAYTON 20X606 Våt/tørr Vakuum 1.6 Hk 13 Gallon 120v | AB6ARR 20X60622 "108 cfm8.625ft.-polyuretan13 gal.12014 607 NOK
DAYTON 20X607 Våt/tørr Vakuum 1.6 Hk 13 Gallon 120v | AB6ART 20X60722 "108 cfm8.625ft.-polyuretan13 gal.12019 567 NOK
DAYTON 20X608 Våt/tørr Vakuum 1.6 Hk 18 Gallon 120v | AB6ARU 20X60827 "108 cfm8.625ft.-polyuretan18 gal.12017 015 NOK
DAYTON 20X609 Våt/tørr Vakuum 1.6 Hk 18 Gallon 120v | AB6ARV 20X60927 "108 cfm8.625ft.-polyuretan18 gal.12019 007 NOK
DAYTON 61HV86 Butikkstøvsuger, 12 Gal. Tankstørrelse, 114 Cfm, 2 1/2 tomme akuumslange Dia. | CH6KMT 61 86HVXNUMX15 3 / 4 "114 cfm10.5A18 ft.80 dBRustfritt stål12 gal.120V AC4 535 NOK
DAYTON 61HV92 Butikkstøvsuger, 16 Gal. Tankstørrelse, 90 Cfm, 1 7/8 tommers vakuumslange Dia. | CH6KMV 61 92HVXNUMX23 31 / 50 "90 cfm10A18 ft.78 dBRustfritt stål16 gal.120V AC7 792 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 61HV95 Butikkstøvsuger, 4 1/2 Gal. Tankstørrelse, 80 Cfm, 1 1/4 tommers vakuumslange Dia.
3 418 NOK / enhet