DAYTON 61HV92 Butikkstøvsuger, 16 Gal. Tankstørrelse, 90 Cfm, 1 7/8 tommers vakuumslange Dia. | CH6KMV

DAYTON 61HV92 Butikkstøvsuger, 16 Gal. Tankstørrelse, 90 Cfm, 1 7/8 tommers vakuumslange Dia.

På lager
Vare: CH6KMV Modell: 61HV92

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 792 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHandle vakuum
Luftstrøm90 cfm
amps10A
Gjennomsnittlig pensellevetid800 timer.
Filtertypestandard
Frekvens60 Hz
Høyde30 31 / 100 "
Slange Dia.1 7 / 8 "
Slangelengde12 ft.
Lengde23 31 / 50 "
Antall motortrinn2
Topp HP6 hk
Plug TypeTo grener
Power1200W
Strømledningslengde18 ft.
Lydnivå78 dB
Statisk trykk76 "
tank~~POS=TRUNC11 1/10 gal.
TankmaterialeRustfritt stål
Tankstørrelse16 gal.
Spenning120V AC
Watts265W
Bredde23 31 / 50 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18
OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellLengdeLuftstrømampsStrømledningslengdeLydnivåTankmaterialeTankstørrelseSpenningPris
DAYTON 20X605 Våt/tørr Vakuum 1.3 Hk 9 Gallon 120v | AB6ARQ 20X60514 "101 cfm7.525ft.-polyuretan9 gal.1208 773 NOK
DAYTON 20X606 Våt/tørr Vakuum 1.6 Hk 13 Gallon 120v | AB6ARR 20X60622 "108 cfm8.625ft.-polyuretan13 gal.12014 607 NOK
DAYTON 20X607 Våt/tørr Vakuum 1.6 Hk 13 Gallon 120v | AB6ART 20X60722 "108 cfm8.625ft.-polyuretan13 gal.12019 567 NOK
DAYTON 20X608 Våt/tørr Vakuum 1.6 Hk 18 Gallon 120v | AB6ARU 20X60827 "108 cfm8.625ft.-polyuretan18 gal.12017 015 NOK
DAYTON 20X609 Våt/tørr Vakuum 1.6 Hk 18 Gallon 120v | AB6ARV 20X60927 "108 cfm8.625ft.-polyuretan18 gal.12019 007 NOK
DAYTON 61HV86 Butikkstøvsuger, 12 Gal. Tankstørrelse, 114 Cfm, 2 1/2 tomme akuumslange Dia. | CH6KMT 61 86HVXNUMX15 3 / 4 "114 cfm10.5A18 ft.80 dBRustfritt stål12 gal.120V AC4 535 NOK
DAYTON 61HV95 Butikkstøvsuger, 4 1/2 Gal. Tankstørrelse, 80 Cfm, 1 1/4 tommers vakuumslange Dia. | CH6KMW 61 95HVXNUMX12 59 / 100 "80 cfm6A18 ft.80 dBRustfritt stål4 1/2 gal.120V AC3 418 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 61HV92 Butikkstøvsuger, 16 Gal. Tankstørrelse, 90 Cfm, 1 7/8 tommers vakuumslange Dia.
7 792 NOK / enhet