SHARON PIPING Halvkobling


filtre
Klasse: 3000 , Tilkoblingstype: Stikkontakt sveising
StilModellBody MaterialMaks. PressMaks. DamptrykkUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A
S5034HC014
304 rustfritt stål3000 psi2810 psi @ 350 grader F2-35 / 64 "1.5 "794NOK
B
S4034HC012
304 rustfritt stål2570 psi @ 100 grader F1965 psi @ 350 grader F2.25 "1.25 "405NOK
A
S5034HC012
304 rustfritt stål3000 psi2810 psi @ 350 grader F2-15 / 64 "1.25 "494NOK
A
S5034HC020
304 rustfritt stål3000 psi2810 psi @ 350 grader F2-31 / 32 "2"1 024 NOK
A
S5034HC010
304 rustfritt stål3000 psi @ 150 grader F2810 psi @ 350 grader F1 13 / 16 "1"334NOK
A
S5034HC006
304 rustfritt stål3000 psi @ 150 grader F2810 psi @ 350 grader F1.5 "3 / 4 "274NOK
A
S5034HC003
304 rustfritt stål3000 psi @ 150 grader F2810 psi @ 350 grader F1-1 / 64 "3 / 8 "190NOK
A
S5034HC002
304 rustfritt stål3000 psi @ 150 grader F2810 psi @ 350 grader F55 / 54 "1 / 4 "186NOK
A
S5034HC001
304 rustfritt stål3000 psi @ 150 grader F2810 psi @ 350 grader F11 / 16 "1 / 8 "121NOK
B
S4034HC030
304 rustfritt stål2570 psi @ 100 grader F1965 psi @ 350 grader F4.25 "3"1 832 NOK
A
S5034HC004
304 rustfritt stål3000 psi @ 150 grader F2810 psi @ 350 grader F1-17 / 64 "1 / 2 "211NOK
B
S4034HC014
304 rustfritt stål2570 psi @ 100 grader F1965 psi @ 350 grader F2.5 "1.5 "537NOK
B
S4034HC024
304 rustfritt stål2570 psi @ 100 grader F1965 psi @ 350 grader F3.625 "2.5 "1 303 NOK
B
S4036HC024
316 rustfritt stål3000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F3.625 "2.5 "1 564 NOK
B
S4036HC014
316 rustfritt stål3000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F2.5 "1.5 "718NOK
B
S4036HC020
316 rustfritt stål3000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F3"2"1 110 NOK
B
S4036HC030
316 rustfritt stål3000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F4.25 "3"2 184 NOK
B
S4036HC012
316 rustfritt stål3000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F2.25 "1.25 "538NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?