Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHARON RØR S5034HC014 Halvkobling 1 1/2 tomme 304 rustfritt stål 3000 Psi | AB2FUH 1LUE2

SHARON PIPING S5034HC014 Halvkobling 1 1/2 tomme 304 rustfritt stål 3000 Psi

På lager
Vare: AB2FUH Modell: S5034HC014Kryssreferanse: 1LUE2
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
794NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvkobling
Body Material304 rustfritt stål
Klasse3000
TilkoblingstypeStikkontakt sveising
Maks. Press3000 psi
Maks. Damptrykk2810 psi @ 350 grader F
Utenfor Dia.2-35 / 64 "
Rørstørrelse1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7307290090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMaks. PressMaks. DamptrykkUtenfor Dia.RørstørrelsePris
SHARON PIPING S5034HC012 Halvkobling 1 1/4 tommers 304 rustfritt stål 3000 Psi | AB2FUF 1LUD9 S5034HC012304 rustfritt stål3000 psi2810 psi @ 350 grader F2-15 / 64 "1.25 "494NOK
SHARON RØR S5034HC020 Halvkobling 2 Tommer 304 rustfritt stål 3000 Psi | AB2FUK 1LUE4 S5034HC020304 rustfritt stål3000 psi2810 psi @ 350 grader F2-31 / 32 "2"1 024 NOK
SHARON RØR S4034HC012 Halvkobling 1 1/4 tommer 304 rustfritt stål 3000 Psi | AB2GDA 1LVP5 S4034HC012304 rustfritt stål2570 psi @ 100 grader F1965 psi @ 350 grader F2.25 "1.25 "405NOK
SHARON RØR S4034HC014 Halvkobling 1 1/2 tomme 304 rustfritt stål 3000 Psi | AB2GDC 1LVP7 S4034HC014304 rustfritt stål2570 psi @ 100 grader F1965 psi @ 350 grader F2.5 "1.5 "537NOK
SHARON RØR S4034HC024 Halvkobling 2 1/2 tommer 304 rustfritt stål 3000 Psi | AB2GDG 1LVR2 S4034HC024304 rustfritt stål2570 psi @ 100 grader F1965 psi @ 350 grader F3.625 "2.5 "1 303 NOK
SHARON RØR S4034HC030 Halvkobling 3 Tommer 304 rustfritt stål 3000 Psi | AB2GDK 1LVR5 S4034HC030304 rustfritt stål2570 psi @ 100 grader F1965 psi @ 350 grader F4.25 "3"1 832 NOK
SHARON PIPING S4036HC012 Halvkobling 1 1/4 tommers 316 rustfritt stål 3000 Psi | AB3EMU 1RTE6 S4036HC012316 rustfritt stål3000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F2.25 "1.25 "538NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARON PIPING S5034HC014 Halvkobling 1 1/2 tomme 304 rustfritt stål 3000 Psi
794NOK / enhet