DAYTON Høytrykksvasker for kaldt vann


filtre
Pliktvurdering: Næringseiendom , Motormerke: Honda , Drivstoff type: Gass , Stempelmateriale: Massiv keramikk , Pumpetype: Veivaksel , Startertype: Recoil
StilModellBreddeStrømningshastighetHøydeHPLengdeNetto VektDriftstrykkGarantiPris (eks. mva)
A
20KC07
21 "2.4 gpm24.5 "6.537 "85 lb.3200 psi1 år.15 819 NOK
B
20KC08
22.5 "2.8 gpm24.5 "940 "130 lb.3600 psi1 år.22 964 NOK
B
20KC09
22.5 "3.4 gpm24.5 "1340 "142 lb.4200 psi1 år.24 230 NOK
C
20KC10
28 "3.7 gpm27.5 "1346.5 "150 lb.3800 psi2 år.27 829 NOK
C
20KC11
28 "3.4 gpm27.5 "1346.5 "150 lb.4200 psi2 år.27 856 NOK

Høytrykksvasker for kaldt vann

Dayton høytrykksvaskere gir presise vannstråler for å fjerne skitt, smuss og andre materialer fra fortau, bygninger og annet kommersielt utstyr. De eliminerer kravet om å skrubbe overflater eller bruke rengjøringsmidler. Disse kraftige høytrykksvaskerne tillater overlegen mobilitet sammenlignet med elektriske motstykker og kan også brukes til å konstruere vegger og andre overflater for maling. Velg fra et bredt utvalg av disse skivene, tilgjengelig i solide keramiske og rustfrie materialvarianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?