DAYTON 20KC10 Høytrykksspyler kaldt vann 3800 Psi Gass | AF6VFN

DAYTON 20KC10 Høytrykksvasker Kaldtvann 3800 Psi Gass

På lager
Vare: AF6VFN Modell: 20KC10

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 269 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksspyler
Brennstoff drivstoffBensin
VaskemiddelinjeksjonNei
PliktvurderingNæringseiendom
MotormerkeHonda
Motorstørrelse389cc
Strømningshastighet3.7 gpm
Drivstoff typeGass
Brutto dreiemoment389
Høyde27.5 "
Slangedimensjoner3/8 "x 50 fot
HP13
Lengde46.5 "
Netto Vekt150 lb.
Driftstrykk3800 psi
StempelmaterialeMassiv keramikk
PumpetypeVeivaksel
StarttypeRecoil
Brukbare timer per uke20 +
Garanti2 år.
VannutgangstemperaturForkjølelse
VanntypeForkjølelse
Bredde28 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 91.35
Skipets høyde (cm)86.36
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8424890000

Produktdetaljer:

    • Pumpedrift (belte)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeStrømningshastighetHøydeHPLengdeNetto VektDriftstrykkGarantiPris
DAYTON 20KC07 høytrykksvasker kaldt vann 3200 psi gass | AF6VFK 20KC0721 "2.4 gpm24.5 "6.537 "85 lb.3200 psi1 år.16 562 NOK
DAYTON 20KC08 høytrykksvasker kaldt vann 3600 psi gass | AF6VFL 20KC0822.5 "2.8 gpm24.5 "940 "130 lb.3600 psi1 år.22 964 NOK
DAYTON 20KC09 høytrykksvasker kaldt vann 4200 psi gass | AF6VFM 20KC0922.5 "3.4 gpm24.5 "1340 "142 lb.4200 psi1 år.24 417 NOK
DAYTON 20KC11 høytrykksvasker kaldt vann 4200 psi gass | AF6VFP 20KC1128 "3.4 gpm27.5 "1346.5 "150 lb.4200 psi2 år.28 297 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 20KC10 Høytrykksvasker Kaldtvann 3800 Psi Gass
28 269 NOK / enhet