DAYTON 20KC09 høytrykksvasker kaldt vann 4200 psi gass | AF6VFM

DAYTON 20KC09 Høytrykksvasker Kaldtvann 4200 Psi Gass

På lager
Vare: AF6VFM Modell: 20KC09

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 417 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksspyler
Brennstoff drivstoffBensin
VaskemiddelinjeksjonJa
PliktvurderingNæringseiendom
MotormerkeHonda
Motorstørrelse389cc
Strømningshastighet3.4 gpm
Drivstoff typeGass
Brutto dreiemoment389
Høyde24.5 "
Slangedimensjoner3/8 "x 50 fot
HP13
Lengde40 "
Netto Vekt142 lb.
Driftstrykk4200 psi
StempelmaterialeMassiv keramikk
PumpetypeVeivaksel
StarttypeRecoil
Brukbare timer per uke10 til 20
Garanti1 år.
VannutgangstemperaturForkjølelse
VanntypeForkjølelse
Bredde22.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 74.25
Skipets høyde (cm)88.9
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode8424890000

Produktdetaljer:

    • Pumpedrift (direkte)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeStrømningshastighetHøydeHPLengdeNetto VektDriftstrykkGarantiPris
DAYTON 20KC07 høytrykksvasker kaldt vann 3200 psi gass | AF6VFK 20KC0721 "2.4 gpm24.5 "6.537 "85 lb.3200 psi1 år.16 562 NOK
DAYTON 20KC08 høytrykksvasker kaldt vann 3600 psi gass | AF6VFL 20KC0822.5 "2.8 gpm24.5 "940 "130 lb.3600 psi1 år.22 964 NOK
DAYTON 20KC10 Høytrykksspyler kaldt vann 3800 Psi Gass | AF6VFN 20KC1028 "3.7 gpm27.5 "1346.5 "150 lb.3800 psi2 år.28 269 NOK
DAYTON 20KC11 høytrykksvasker kaldt vann 4200 psi gass | AF6VFP 20KC1128 "3.4 gpm27.5 "1346.5 "150 lb.4200 psi2 år.28 297 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 20KC09 Høytrykksvasker Kaldtvann 4200 Psi Gass
24 417 NOK / enhet