DAYTON 20KC07 høytrykksvasker kaldt vann 3200 psi gass | AF6VFK

DAYTON 20KC07 Høytrykksvasker Kaldtvann 3200 Psi Gass

På lager
Vare: AF6VFK Modell: 20KC07

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 562 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksspyler
Brennstoff drivstoffBensin
VaskemiddelinjeksjonJa
PliktvurderingNæringseiendom
MotormerkeHonda
Motorstørrelse196cc
Strømningshastighet2.4 gpm
Drivstoff typeGass
Brutto dreiemoment196
Høyde24.5 "
Slangedimensjoner3/8 "x 25 fot
HP6.5
Lengde37 "
Netto Vekt85 lb.
Driftstrykk3200 psi
StempelmaterialeMassiv keramikk
PumpetypeVeivaksel
StarttypeRecoil
Brukbare timer per uke10 til 20
Garanti1 år.
VannutgangstemperaturForkjølelse
VanntypeForkjølelse
Bredde21 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 42.3
Skipets høyde (cm)75.69
Skipets lengde (cm)76.45
Skipets bredde (cm)53.85
HS kode8424890000

Produktdetaljer:

    • Pumpedrift (direkte)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeStrømningshastighetHøydeHPLengdeNetto VektDriftstrykkGarantiPris
DAYTON 20KC08 høytrykksvasker kaldt vann 3600 psi gass | AF6VFL 20KC0822.5 "2.8 gpm24.5 "940 "130 lb.3600 psi1 år.22 964 NOK
DAYTON 20KC09 høytrykksvasker kaldt vann 4200 psi gass | AF6VFM 20KC0922.5 "3.4 gpm24.5 "1340 "142 lb.4200 psi1 år.24 417 NOK
DAYTON 20KC10 Høytrykksspyler kaldt vann 3800 Psi Gass | AF6VFN 20KC1028 "3.7 gpm27.5 "1346.5 "150 lb.3800 psi2 år.28 269 NOK
DAYTON 20KC11 høytrykksvasker kaldt vann 4200 psi gass | AF6VFP 20KC1128 "3.4 gpm27.5 "1346.5 "150 lb.4200 psi2 år.28 297 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 20KC07 Høytrykksvasker Kaldtvann 3200 Psi Gass
16 562 NOK / enhet