PROTO Sikkerhetswiretang


Proto sikkerhetstrådtang er egnet for å kutte sikkerhets- og gjerdetråder innen luftfart, bilindustri, gruvedrift, energi, kraft og brann- og sikkerhetsindustrien. Vi tilbyr også vendbare sikkerhetstrådtang som gir høyre og venstre vrievne, og dermed eliminerer behovet for ekstra tang.

filtre
Fullfør: Svart oksid , Antall stykker: 1 , Tether-kapabel: Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
StilModellHåndteringsmaterialeKjeftetypeTotal lengdeRotasjontypenLedningsstørrelsePris (eks. mva)
A
J191
StålFlat Top Diamond Serrations10.375 "CW-0.020 til 0.060 "1 768 NOK
A
J195
Ståltaggete10.375 "CCWVenstre hånd vri0.020 til 0.060 "1 774 NOK
B
J196
StålFlat Top Diamond Serrations8.75 "CW / CCWvendbar0.020 til 0.041 "1 759 NOK
B
J197
StålFlat Top Diamond Serrations11 "CW / CCWvendbar0.020 til 0.060 "1 999 NOK
A
J192
Ergonomisk stålFlat Top Diamond Serrations10.375 "CW-0.020 til 0.060 "1 774 NOK

Sikkerhetswiretang

Proto sikkerhetstrådtang er best egnet for å kutte sikkerhets- og gjerdetråder innen luftfart, bilindustri, gruvedrift, energi, kraft og brann- og sikkerhetsindustrien. Velg fra et bredt utvalg av vridertang, tilgjengelig i vendbare og venstrehånds vrityper Raptor Supplies.

Arbeidsmekanisme

  • Før sikkerhetswiren gjennom festet eller rundt komponenten som skal festes.
  • Ta tak i begge endene av ledningen i passende avstand fra festet eller gjenstanden.
  • For å feste tangen til ledningene, skyv hylsen på midtrøret.
  • For å rotere tangen, slipp dem og trekk i knotten på midtrøret.
  • Hold tangen med én hånd og slipp knotten etter hvert trekk for å la fjæren på vrimekanismen trekke seg tilbake.
  • Gjenta til du har ønsket antall vendinger per tomme.
  • Trekk låsehylsen tilbake for å frigjøre kjevene.
  • Kutt den nylig snoede ledningen til ønsket størrelse ved hjelp av de integrerte kutterne.
  • For å oppheve vridningen, bruk en vendbar sikkerhetstrådtang.
  • Med en enkel ett-trekk handling, returnerer enheten automatisk den vridde ledningen til en tråd som ikke vil løsne.

Egenskaper

  • Disse Proto sikkerhetstrådtangen har flattopp diamantsagte kjever som motstår hakk.
  • De kommer med varmebehandlede kanter for å kutte gjennom tøffe ledninger uten usikkerhet og vibrasjoner.
  • Disse vendbare sikkerhetstrådtangene har en diagonal nese som gir enkel tilgang til vanskelig tilgjengelige områder.
  • De har en automatisk fjærreturmekanisme for å minimere brukertretthet ved gjentatt bruk.
  • Disse Proto-sikkerhetstrådtangene har et festepunkt for verktøykrage for å gi sikker overføring av verktøy, et fritt bevegelsesområde og positiv verktøykontroll.

Standarder og godkjenninger

  • ANSI B107.18M
  • Føderal spesifikasjon GGG-W-340B

Ofte Stilte Spørsmål

Er disse Proto-sikkerhetstrådtangene også tilgjengelige i sett eller sett?

Ja, Raptor Supplies tilbyr også Proto J194 sikkerhetstrådstangsett med automatisk CW (med klokken) retur for rask og enkel betjening.

Hvilke ledningsstørrelser kan Proto sikkerhetstrådtang romme?

De er designet for ledningsstørrelser fra 0.02 til 0.06 tommer.

Hvor mange vridninger har en sikkerhetswire?

For best resultat bør du ha 6 til 8 vendinger per tomme.

Trenger jeg en vendbar sikkerhetstrådtang?

Vendbar låsetang er ideell for å unngå sløsing med sikkerhetswire.

Hvordan bør jeg rengjøre min Proto sikkerhetstrådtang for å sikre optimal ytelse?

Det er viktig å rengjøre din Proto sikkerhetstrådtang regelmessig. Bruk et skånsomt løsemiddel eller avfettingsmiddel for å fjerne smuss, rusk og eventuelt langvarig ledningssmøremiddel. Før lagring, sørg for at tangen er helt tørr for å hindre rust eller korrosjon.

Er det noen anbefalte sikkerhetstiltak å følge når du bruker Proto sikkerhetstrådtang?

  • Bruk nødvendig personlig verneutstyr, som vernebriller og hansker, og følg de anbefalte prosedyrene.
  • Kontroller at tangen er i utmerket stand, og avstå fra å bruke den hvis det oppdages feil eller skader.
  • Hold trygg avstand mellom hendene og kroppen og de bevegelige delene for å unngå ulykker.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?