PARKER Testport og diagnostisk utstyr Hurtigkoblinger, 500 PSI


filtre
Kroppsstørrelse: 1 / 8 " , Maks. Driftstrykk: 500 psi , Min. Driftstemperatur: -40 grader F. , Forseglingsmateriale: Fluor , Trådstørrelse: 1 / 4-18 "NPTF
StilModellBody MaterialGjengetypePris (eks. mva)
A
BPDFS343
Messingmann254NOK
RFQ
B
PDFS242
StålHunn2 704 NOK
RFQ

Testport og diagnostisk utstyr Hurtigkoblinger, 500 PSI

Parkers prøveportkoblinger for væskeprøvetaking gir enkle tilgangspunkter for å få væskeprøver i applikasjoner som kjølesystemer, mobilutstyrsmotorer og optimalisering av systemytelse. Disse stålkoblingene eller messingniplene kommer med fluorkarbonpakninger som gir holdbarhet, termisk og kjemisk motstand, og deres hurtigkoblingsdesign forhindrer uplanlagt vedlikehold, kostbare reparasjoner og produksjonsstans. Utvalgte modeller er installert i lavtrykk eller returledninger for nøyaktige analytiske målinger. Velg fra et bredt utvalg av disse hurtigkoblingene for testporter, tilgjengelig i 7/16 til 20 tommer (ORB) og 1/4 til 18 tommer (NPTF) gjengestørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?