KENNEDY Rulleskap i K1800-serien


filtre
Hjulmateriale: Fenol , Skuffelys: Kulelager , Håndtak: (1) Side av rørformet stål , Vektgrense: 120 , Materiale: Stål , Arbeidsoverflatemateriale: Stål
StilModellMålerHjulstørrelseType hjulHøydeLastevurderingLåsesystemAntall skufferAntall hyllerPris (eks. mva)
A
275XR
---29.0625--3-11 903 NOK
B
273XR
---29.0625--2-10 556 NOK
C
277XR
---29.0625--3-13 138 NOK
D
21040R
165 "x 1-1 / 4"(2) Fast, (2) Svingbar34 "800 lb.Høy sikkerhet rørformet intern tastelås41-
RFQ
E
21040B
165 "x 1-1 / 4"(2) Fast, (2) Svingbar34 "800 lb.Høy sikkerhet rørformet intern tastelås41-
RFQ
F
275xB
185 "x 1-1 / 4"(2) Fast med lås, (2) Svingbar35 "800 lb.Rørlås med høy sikkerhet5111 903 NOK
G
277xB
185 "x 1-1 / 4"(2) Fast med lås, (2) Svingbar35 "800 lb.Rørlås med høy sikkerhet7113 138 NOK
H
378XR
185 "x 2"(2) Fast med lås, (2) Svingbar39 "1400 lb.Rørlås med høy sikkerhet8014 599 NOK
I
273xB
185 "x 1-1 / 4"(2) Fast med lås, (2) Svingbar35 "800 lb.Rørlås med høy sikkerhet3110 556 NOK
J
310xB
185 "x 2"(2) Fast med lås, (2) Svingbar35 "1400 lb.Rørlås med høy sikkerhet10120 663 NOK
K
310XR
185 "x 2"(2) Fast med lås, (2) Svingbar35 "1400 lb.Rørlås med høy sikkerhet10120 663 NOK
L
315XR
185 "x 2"(2) Fast med lås, (2) Svingbar39 "1400 lb.(2) Rørlåser med høy sikkerhet som er tastet like15128 074 NOK
M
315xB
Kropp: 18, skuffer: 205 "x 2"(2) Fast med lås, (2) Svingbar39 "1400 lb.(2) Rørlåser med høy sikkerhet som er tastet like15128 074 NOK
N
378xB
Kropp: 18, skuffer: 205 "x 2"(2) Fast med lås, (2) Svingbar39 "1400 lb.Rørlås med høy sikkerhet8014 599 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?