KENNEDY 21040R rulleskap 21 x 18 x 34 tommer rød | CD4VAN 13R641

KENNEDY 21040R Rulleskap 21 x 18 x 34 Tommer Rød

Vare: CD4VAN Modell: 21040RKryssref.: 13R641

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende skap
Hjulstørrelse5 "x 1-1 / 4"
Type hjul(2) Fast, (2) Svingbar
HjulmaterialeFenol
FARGERød
KonfigurasjonSenterbank: (2) 16-1 / 2 "B x 16-1 / 2" D x 3 "H, (1) 16-1 / 2" B x 16-1 / 2 "D x 6-1 / 4 "H, (1) 16-1 / 2" B x 16-1 / 2 "D x 9-1 / 2" H
Dybde18 "
Skuffekapasitet120 lb.
SkufferKulelager
FinishGlatt
Måler16
Håndterer(1) Side av rørformet stål
Høyde34 "
Lastevurdering800 lb.
LåsesystemHøy sikkerhet rørformet intern tastelås
MaterialeStål
Antall skuffer4
Antall hyller1
Lagringskapasitet5950 cu. i.
Bredde21 "
ArbeidsoverflatematerialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 49.9
Skipets høyde (cm)83.82
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)54.61
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • K1800-serien

Produktvarianter

ProduktModellMålerHjulstørrelseType hjulHøydeLastevurderingLåsesystemAntall skufferAntall hyllerPris
KENNEDY 21040B rulleskap 21 x 18 x 34 tommer Brun | CD4VAM 13R640 21040B165 "x 1-1 / 4"(2) Fast, (2) Svingbar34 "800 lb.Høy sikkerhet rørformet intern tastelås41-
RFQ
KENNEDY 315XB rulleskap 39-3/8 x 18 x 39 tommer Brun | CD4VAU 1RG26 315xBKropp: 18, skuffer: 205 "x 2"(2) Fast med lås, (2) Svingbar39 "1400 lb.(2) Rørlåser med høy sikkerhet som er tastet like15128 074 NOK
KENNEDY 378XB rulleskap 27 x 18 x 39 tommer Brun | CD4VBG 3WE10 378xBKropp: 18, skuffer: 205 "x 2"(2) Fast med lås, (2) Svingbar39 "1400 lb.Rørlås med høy sikkerhet8-14 599 NOK
KENNEDY 273XB Rulleskap 27 x 18 x 35 tommer Brun | CD4VBH 5CFF2 273xB185 "x 1-1 / 4"(2) Fast med lås, (2) Svingbar35 "800 lb.Rørlås med høy sikkerhet3110 556 NOK
KENNEDY 275XB rulleskap 27 x 18 x 35 tommer Brun | CD4VBJ 5CFF4 275xB185 "x 1-1 / 4"(2) Fast med lås, (2) Svingbar35 "800 lb.Rørlås med høy sikkerhet5111 903 NOK
KENNEDY 277XB Rulleskap 27 x 18 x 35 tommer Brun | CD4VBK 5CFF6 277xB185 "x 1-1 / 4"(2) Fast med lås, (2) Svingbar35 "800 lb.Rørlås med høy sikkerhet7113 138 NOK
KENNEDY 378XR Rulleskap 27 x 18 x 39 tommer Rød | CD4VBL 5CFF8 378XR185 "x 2"(2) Fast med lås, (2) Svingbar39 "1400 lb.Rørlås med høy sikkerhet8-14 599 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KENNEDY 21040R Rulleskap 21 x 18 x 34 Tommer Rød