KENNEDY 277XB Rulleskap 27 x 18 x 35 tommer Brun | CD4VBK 5CFF6

KENNEDY 277XB rulleskap 27 x 18 x 35 tommer Brun

På lager
Vare: CD4VBK Modell: 277XBKryssreferanse: 5CFF6

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 138 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende skap
Hjulstørrelse5 "x 1-1 / 4"
Type hjul(2) Fast med lås, (2) Svingbar
HjulmaterialeFenol
FARGEbrun
KonfigurasjonSenterbank: (3) 23 "B x 16-1 / 2" D x 2 "H, (3) 23" B x 16-1 / 2 "D x 4" H, (1) 23 "B x 16- 1/2 "D x 6" H
Dybde18 "
Skuffekapasitet125 lb.
SkufferKulelager
FinishPulverlakk
Måler18
Håndterer(1) Side av rørformet stål
Høyde35 "
Lastevurdering800 lb.
LåsesystemRørlås med høy sikkerhet
MaterialeStål
Antall skuffer7
Antall hyller1
Lagringskapasitet9108 cu. i.
Bredde27 "
ArbeidsoverflatematerialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 68.04
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • K1800-serien

Produktvarianter

ProduktModellMålerHjulstørrelseType hjulHøydeLastevurderingLåsesystemAntall skufferAntall hyllerPris
KENNEDY 21040B rulleskap 21 x 18 x 34 tommer Brun | CD4VAM 13R640 21040B165 "x 1-1 / 4"(2) Fast, (2) Svingbar34 "800 lb.Høy sikkerhet rørformet intern tastelås41-
RFQ
KENNEDY 21040R rulleskap 21 x 18 x 34 tommer rød | CD4VAN 13R641 21040R165 "x 1-1 / 4"(2) Fast, (2) Svingbar34 "800 lb.Høy sikkerhet rørformet intern tastelås41-
RFQ
KENNEDY 315XB rulleskap 39-3/8 x 18 x 39 tommer Brun | CD4VAU 1RG26 315xBKropp: 18, skuffer: 205 "x 2"(2) Fast med lås, (2) Svingbar39 "1400 lb.(2) Rørlåser med høy sikkerhet som er tastet like15128 074 NOK
KENNEDY 378XB rulleskap 27 x 18 x 39 tommer Brun | CD4VBG 3WE10 378xBKropp: 18, skuffer: 205 "x 2"(2) Fast med lås, (2) Svingbar39 "1400 lb.Rørlås med høy sikkerhet8-14 599 NOK
KENNEDY 273XB Rulleskap 27 x 18 x 35 tommer Brun | CD4VBH 5CFF2 273xB185 "x 1-1 / 4"(2) Fast med lås, (2) Svingbar35 "800 lb.Rørlås med høy sikkerhet3110 556 NOK
KENNEDY 275XB rulleskap 27 x 18 x 35 tommer Brun | CD4VBJ 5CFF4 275xB185 "x 1-1 / 4"(2) Fast med lås, (2) Svingbar35 "800 lb.Rørlås med høy sikkerhet5111 903 NOK
KENNEDY 378XR Rulleskap 27 x 18 x 39 tommer Rød | CD4VBL 5CFF8 378XR185 "x 2"(2) Fast med lås, (2) Svingbar39 "1400 lb.Rørlås med høy sikkerhet8-14 599 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KENNEDY 277XB rulleskap 27 x 18 x 35 tommer Brun
13 138 NOK / enhet