GUARDAIR Lazer PalmSwitch Series luftvåpen


filtre
Luftforbruk: 13 scfm , Kroppsmateriale: Støpt aluminium , Kroppsstil: ergonomisk , Farge: Grå , Innløpsstørrelse: 1/4 "(F) NPT , Maks. dBA: 101 , Maks. Innløpstrykk: 120 psi , Uttaksstørrelse: 1/8 "(F) NPT , Utgang: 0.9 lbf
StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
A
LZR600006AA
10.5 "316NOK
A
LZR600018AA
22.5 "333NOK
A
LZR600036AA
40.5 "356NOK
A
LZR600060AA
64.5 "388NOK
A
LZR600072AA
76.5 "404NOK
RFQ

Lazer PalmSwitch Series luftvåpen

Guardair laser PalmSwitch-serien luftpistoler er håndholdte pneumatiske verktøy designet for rengjøring, tørking og fjerning av rusk fra overflater og vanskelig tilgjengelige områder i produksjons-, bil- og vedlikeholdsinnstillinger. Med en strømlinjeformet design og en praktisk håndflateaktivert utløser gir de brukervennlighet og forbedret kontroll over luftstrømmen. Disse luftpistolene har støpt aluminiumskonstruksjon for holdbarhet og korrosjonsbestandighet. De har en ergonomisk kropp for komfortabel bruk for brukerne. Disse luftpistolene opererer med et maksimalt lydnivå på 101 desibel for å minimere støy og er utstyrt med en venturi-dyse for å skape en kraftig og fokusert luftstrøm.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?