Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GUARDAIR LZR600036AA Luftpistol, grå, 120 psi, 40-1/2 tommers lengde | AC8JKY 3APY8

GUARDAIR LZR600036AA luftpistol, grå, 120 psi, 40-1/2 tommers lengde

På lager
Vare: AC8JKY Modell: LZR600036AAKryssreferanse: 3APY8
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
356NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftpistol
luft~~POS=TRUNC13 scfm
Body MaterialStøpt aluminium
Kroppsstilergonomisk
FARGEGrå
Forlengelsesstørrelse36 "
Innløpsstørrelse1/4 "(F) NPT
Maks. dBA101
Maks. Inntakstrykk120 psi
Munnstykkeventuri
Dyselengde2"
Størrelse på uttak1/8 "(F) NPT
Produksjon0.9 lbf
Total lengde40.5 "
Avtrekkerspaken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.33
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)109.22
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8424209000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePris
GUARDAIR LZR600006AA luftpistol, grå, 120 psi, 10-1/2 tomme lengde | AC8JKU 3APY4 LZR600006AA10.5 "316NOK
GUARDAIR LZR600018AA luftpistol, grå, 120 psi, 22-1/2 tommers lengde | AC8JKW 3APY6 LZR600018AA22.5 "333NOK
GUARDAIR LZR600060AA luftpistol, grå, 120 psi, 64-1/2 tommers lengde | AC8JLA 3APZ1 LZR600060AA64.5 "388NOK
GUARDAIR LZR600072AA luftpistol, grå, 120 psi, 76-1/2 tommers lengde | AC8JLB 3APZ2 LZR600072AA76.5 "404NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GUARDAIR LZR600036AA luftpistol, grå, 120 psi, 40-1/2 tommers lengde
356NOK / enhet