Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GUARDAIR LZR600060AA luftpistol, grå, 120 psi, 64-1/2 tommers lengde | AC8JLA 3APZ1

GUARDAIR LZR600060AA luftpistol, grå, 120 psi, 64-1/2 tommers lengde

På lager
Vare: AC8JLA Modell: LZR600060AAKryssreferanse: 3APZ1

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
388NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftpistol
luft~~POS=TRUNC13 scfm
Body MaterialStøpt aluminium
Kroppsstilergonomisk
FARGEGrå
Forlengelsesstørrelse60 "
Innløpsstørrelse1/4 "(F) NPT
Maks. dBA101
Maks. Inntakstrykk120 psi
Munnstykkeventuri
Dyselengde2"
Størrelse på uttak1/8 "(F) NPT
Produksjon0.9 lbf
Total lengde64.5 "
Avtrekkerspaken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)170.18
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8424209000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePris
GUARDAIR LZR600006AA luftpistol, grå, 120 psi, 10-1/2 tomme lengde | AC8JKU 3APY4 LZR600006AA10.5 "316NOK
GUARDAIR LZR600018AA luftpistol, grå, 120 psi, 22-1/2 tommers lengde | AC8JKW 3APY6 LZR600018AA22.5 "333NOK
GUARDAIR LZR600036AA Luftpistol, grå, 120 psi, 40-1/2 tommers lengde | AC8JKY 3APY8 LZR600036AA40.5 "356NOK
GUARDAIR LZR600072AA luftpistol, grå, 120 psi, 76-1/2 tommers lengde | AC8JLB 3APZ2 LZR600072AA76.5 "404NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GUARDAIR LZR600060AA luftpistol, grå, 120 psi, 64-1/2 tommers lengde
388NOK / enhet