DAYTON 20X608 Våt/tørr Vakuum 1.6 Hk 18 Gallon 120v | AB6ARU

DAYTON 20X608 Våt/tørr vakuum 1.6 hk 18 gallon 120v

På lager
Vare: AB6ARU Modell: 20X608

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 084 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVåt / tørt vakuum
Luftstrøm108 cfm
amps8.6
Gjennomsnittlig pensellevetid800 hr.
trinserJa
Tørr kapasitet18 gal.
FiltertypeHydrofobe medier
Høyde31 "
Slange Dia.1.5 "
Slangelengde10ft.
Hz60
Lengde27 "
Antall motortrinn2
Topp HP1.6
Strømledningslengde25ft.
Statisk trykk111 "
Tankmaterialepolyuretan
Tankstørrelse18 gal.
Spenning120
Garanti5 år på Power Head inkludert motor, Lifetime on Canister
Watts1032
Våt kapasitet13 gal.
Bredde19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.1625
Skipets høyde (cm)80.01
Skipets lengde (cm)59.18
Skipets bredde (cm)50.29
HS kode8508190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeLuftstrømampsStrømledningslengdeLydnivåTankmaterialeTankstørrelseSpenningPris
DAYTON 20X605 Våt/tørr Vakuum 1.3 Hk 9 Gallon 120v | AB6ARQ 20X60514 "101 cfm7.525ft.-polyuretan9 gal.1208 293 NOK
DAYTON 20X606 Våt/tørr Vakuum 1.6 Hk 13 Gallon 120v | AB6ARR 20X60622 "108 cfm8.625ft.-polyuretan13 gal.12013 807 NOK
DAYTON 20X607 Våt/tørr Vakuum 1.6 Hk 13 Gallon 120v | AB6ART 20X60722 "108 cfm8.625ft.-polyuretan13 gal.12018 496 NOK
DAYTON 20X609 Våt/tørr Vakuum 1.6 Hk 18 Gallon 120v | AB6ARV 20X60927 "108 cfm8.625ft.-polyuretan18 gal.12017 967 NOK
DAYTON 61HV86 Butikkstøvsuger, 12 Gal. Tankstørrelse, 114 Cfm, 2 1/2 tomme akuumslange Dia. | CH6KMT 61 86HVXNUMX15 3 / 4 "114 cfm10.5A18 ft.80 dBRustfritt stål12 gal.120V AC4 140 NOK
RFQ
DAYTON 61HV92 Butikkstøvsuger, 16 Gal. Tankstørrelse, 90 Cfm, 1 7/8 tommers vakuumslange Dia. | CH6KMV 61 92HVXNUMX23 31 / 50 "90 cfm10A18 ft.78 dBRustfritt stål16 gal.120V AC7 365 NOK
RFQ
DAYTON 61HV95 Butikkstøvsuger, 4 1/2 Gal. Tankstørrelse, 80 Cfm, 1 1/4 tommers vakuumslange Dia. | CH6KMW 61 95HVXNUMX12 59 / 100 "80 cfm6A18 ft.80 dBRustfritt stål4 1/2 gal.120V AC3 231 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 20X608 Våt/tørr vakuum 1.6 hk 18 gallon 120v
16 084 NOK / enhet