SHEPHERD CASTER Svingbart styrehjul med bremser


filtre
Caster Brake Inkludert: Ja , Caster Load Rating Range: 0 til 299 lb. , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , Hjulform: standard , Låsetype: Total lås , Ikke-merking: Ja , Raceway: Dobbel ball , Hjuldiameter: 3"
StilModellStengel Dia.BremsetypeHjulmaterialeStamlengdeStammen TypeTemp. OmrådeTrådstørrelseHjullagerPris (eks. mva)
A
PGT30447ZN-TPU21 (BG)
1-5/8" - 1-11/16"Total låspolyuretan2.5 "utvide-45 grader til 180 grader F1 / 2-13Presisjonsball670NOK
B
POM30637BC-VPR33 (CK) B
3/8 "-16Ansiktskontaktpolyuretan3 / 4 "gjenget-45 grader til 180 grader F3 / 8-16Presisjonsball55NOK
C
PRE30605ZN-TPR-B
3/8 "-16Side klemmeTermoplastisk gummi1.5 "gjenget-45 grader til 180 grader F3 / 8-16Plain134NOK
D
POM30637BC-NPRB
3/8 "-16AnsiktskontaktNeopren3 / 4 "gjenget-35 grader til 175 grader F3 / 8-16Presisjonsball54NOK
E
POM30223BC-VPR33 (CK) B
7 / 16 "Ansiktskontaktpolyuretan7 / 8 "Friksjonsring-45 grader til 180 grader F-Presisjonsball48NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?