Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHEPHERD CASTER PGT30447ZN-TPU21(BG) Svingbart styrehjul m/brems 250lb. Blå | AG6WPW 49H627

SHEPHERD CASTER PGT30447ZN-TPU21(BG) Svingbart styrehjul m/brems 250lb. Blå

På lager
Vare: AG6WPW Modell: PGT30447ZN-TPU21 (BG)Kryssreferanse: 49H627
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
670NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSwivel Stem Caster m / Brake
BremsetypeTotal lås
Hjulbrems inkludertJa
Rangeringsområde for hjulbelastning0 til 299 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulformstandard
KjernefargeGrå
Kjernematerialepolypropylen
Ramme Finishsink
Lastevurdering250 lb.
Lås TypeTotal lås
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Total høyde4.125 "
race måteDobbel ball
Stengel Dia.1-5/8" - 1-11/16"
Stamlengde2.5 "
Stammen Typeutvide
Temp. Område-45 grader til 180 grader F
Trådstørrelse1 / 2-13
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeBlå
Hjuldiameter3"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.95
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)17.53
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode8302200000

Produktvarianter

ProduktModellStengel Dia.BremsetypeHjulmaterialeStamlengdeStammen TypeTemp. OmrådeTrådstørrelseHjullagerPris
SHEPHERD CASTER POM30223BC-VPR33(CK)B Svingbart styrehjul med brems 3 tommer 110 Lb | AC8XMR 3ENV4 POM30223BC-VPR33 (CK) B7 / 16 "Ansiktskontaktpolyuretan7 / 8 "Friksjonsring-45 grader til 180 grader F-Presisjonsball48NOK
SHEPHERD CASTER POM30637BC-NPRB Svingbar stammehjul med brems 3 tommer 110 lb | AC8XMU 3ENV6 POM30637BC-NPRB3/8 "-16AnsiktskontaktNeopren3 / 4 "gjenget-35 grader til 175 grader F3 / 8-16Presisjonsball54NOK
SHEPHERD CASTER POM30637BC-VPR33(CK)B Svingbart styrehjul med brems 3 Tommer 120 Lb | AC8XMW 3ENV8 POM30637BC-VPR33 (CK) B3/8 "-16Ansiktskontaktpolyuretan3 / 4 "gjenget-45 grader til 180 grader F3 / 8-16Presisjonsball55NOK
SHEPHERD CASTER PRE30605ZN-TPR-B Svingbart styrehjul M/brems 110 Lb Grå | AG6WNX 49H591 PRE30605ZN-TPR-B3/8 "-16Side klemmeTermoplastisk gummi1.5 "gjenget-45 grader til 180 grader F3 / 8-16Plain134NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHEPHERD CASTER PGT30447ZN-TPU21(BG) Svingbart styrehjul m/brems 250lb. Blå
670NOK / enhet