Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHEPHERD CASTER POM30637BC-NPRB Svingbar stammehjul med brems 3 tommer 110 lb | AC8XMU 3ENV6

SHEPHERD CASTER POM30637BC-NPRB Svingbart styrehjul med bremse 3 tommer 110 Lb

På lager
Vare: AC8XMU Modell: POM30637BC-NPRBKryssreferanse: 3ENV6
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
54NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSwivel Stem Caster m / Brake
BremsetypeAnsiktskontakt
Hjulbrems inkludertJa
Rangeringsområde for hjulbelastning0 til 299 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
HjulmaterialeNeopren
Hjulformstandard
KjernefargeSvart
Kjernematerialepolyolefin
Ramme FinishForkrommet
Lastevurdering110 lb.
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Total høyde3.875 "
race måteDobbel ball
Stengel Dia.3/8 "-16
Stamlengde3 / 4 "
Stammen Typegjenget
Temp. Område-35 grader til 175 grader F
Trådstørrelse3 / 8-16
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeSvart
Hjuldiameter3"
HjulmaterialeNeopren
Hjulbredde15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.41
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStengel Dia.BremsetypeHjulmaterialeStamlengdeStammen TypeTemp. OmrådeTrådstørrelseHjullagerPris
SHEPHERD CASTER POM30223BC-VPR33(CK)B Svingbart styrehjul med brems 3 tommer 110 Lb | AC8XMR 3ENV4 POM30223BC-VPR33 (CK) B7 / 16 "Ansiktskontaktpolyuretan7 / 8 "Friksjonsring-45 grader til 180 grader F-Presisjonsball48NOK
SHEPHERD CASTER POM30637BC-VPR33(CK)B Svingbart styrehjul med brems 3 Tommer 120 Lb | AC8XMW 3ENV8 POM30637BC-VPR33 (CK) B3/8 "-16Ansiktskontaktpolyuretan3 / 4 "gjenget-45 grader til 180 grader F3 / 8-16Presisjonsball55NOK
SHEPHERD CASTER PRE30605ZN-TPR-B Svingbart styrehjul M/brems 110 Lb Grå | AG6WNX 49H591 PRE30605ZN-TPR-B3/8 "-16Side klemmeTermoplastisk gummi1.5 "gjenget-45 grader til 180 grader F3 / 8-16Plain134NOK
SHEPHERD CASTER PGT30447ZN-TPU21(BG) Svingbart styrehjul m/brems 250lb. Blå | AG6WPW 49H627 PGT30447ZN-TPU21 (BG)1-5/8" - 1-11/16"Total låspolyuretan2.5 "utvide-45 grader til 180 grader F1 / 2-13Presisjonsball670NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHEPHERD CASTER POM30637BC-NPRB Svingbart styrehjul med bremse 3 tommer 110 Lb
54NOK / enhet