Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC CSM5131 sylindergjenget 1190 Lb 0.51 tommers slag | AE6TCJ 5UWT1

ENERPAC CSM5131 sylindergjenget 1190 Lb 0.51 tommers slag

På lager
Vare: AE6TCJ Modell: CSM5131Kryssreferanse: 5UWT1
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
2 940 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Sylinder Effektivt Area Advance0.24 kvm.
Type sylinderreturEnkeltskuespill, Vårretur
Dimensjon A2.58 "
Dimensjon B2.07 "
Dimensjon C1.91 "
Dimensjon C11.48 "
Dimensjon D7/8"-14 FN
Dimensjon D10.69 "
Dimensjon E0.31 "
Dimensjon E10.27 "
Dimensjon F1.06 "
Dimensjon F10.25 "
Dimensjon J0.55 "
Dimensjon K#8-32 FN
Dimensjon P0.16 "
Dimensjon T0.28 "
MaterialeStål
Maks. Sylinderkapasitet fremskritt1190 lbs.
Maks. Driftstrykk5000 psi
Oljekapasitetsfremgang0.12 cu. i.
Stempeltypesolid
Stroke0.51 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.261
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode8412210030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kapasitet @ 5000 PSI (1190 lb.)
    • Effektiv områdeskyting (0.24 kvm.)
    • Stempeltråd (# 8-32 FN)

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ESylinder Effektivt Area AdvanceDimensjon ADimensjon E1Dimensjon FDimensjon F1Dimensjon JDimensjon PPris
ENERPAC CSM271 sylindergjenget 380 Lb 0.28 tommers slag | AE6TCF 5UWR8 CSM2710.19 "0.08 kvm.1.61 "-0.75 "-0.48 "-2 241 NOK
ENERPAC CSM2131 sylindergjenget 380 Lb 0.51 tommers slag | AE6TCG 5UWR9 CSM21310.19 "0.08 kvm.2.22 "-0.75 "-0.47 "-2 416 NOK
ENERPAC CSM571 sylindergjenget 1190 Lb 0.28 tommers slag | AE6TCH 5UWT0 CSM5710.31 "0.24 kvm.2.02 "0.27 "1.06 "0.25 "0.55 "0.16 "2 680 NOK
ENERPAC CSM1071 sylindergjenget 2590 Lb 0.28 tommers slag | AE6TCK 5UWT2 CSM10710.47 "0.5 kvm.2.15 "0.43 "1.25 "0.35 "0.59 "0.22 "4 319 NOK
ENERPAC CSM10131 Sylindergjenget 2590 Lb 0.51 tommers slag | AE6TCL 5UWT3 CSM101310.47 "0.5 kvm.2.56 "0.43 "1.25 "0.35 "0.59 "0.22 "2 941 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC CSM5131 sylindergjenget 1190 Lb 0.51 tommers slag
2 940 NOK / enhet