Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC CST27251 Sylindergjenget 6110 Lb 0.98 tommers slag | AE6TCC 5UWR5

ENERPAC CST27251 sylindergjenget 6110 Lb 0.98 tommers slag

På lager
Vare: AE6TCC Modell: CST27251Kryssreferanse: 5UWR5
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
4 361 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Sylinder Effektivt Area Advance1.22 kvm.
Type sylinderreturEnkeltskuespill, Vårretur
Dimensjon A4.66 "
Dimensjon B3.68 "
Dimensjon C3.43 "
Dimensjon C10.54 "
Dimensjon D1 5/8"-16 FN
Dimensjon D11.52 "
Dimensjon E0.71 "
Dimensjon E10.67 "
Dimensjon F1.38 "
Dimensjon K3/8 "-16 UNC
Dimensjon P0.26 "
Dimensjon S0.57 "
Dimensjon T0.47 "
MaterialeStål
Maks. Sylinderkapasitet fremskritt6110 lbs.
Maks. Driftstrykk5000 psi
Oljekapasitetsfremgang1.2 cu. i.
Stempeltypesolid
Stroke0.98 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.83
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8431100090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kapasitet @ 5000 PSI (6110 lb.)
    • Effektiv områdeskyting (1.22 kvm.)
    • Stempelgjenge (3/8"-16 UN)

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ESylinder Effektivt Area AdvanceDimensjon ADimensjon E1Dimensjon FDimensjon PDimensjon SDimensjon TPris
ENERPAC CST271 sylindergjenget 380 Lb 0.28 tommers slag | AE6TBR 5UWP5 CST271--------1 625 NOK
ENERPAC CST2131 sylindergjenget 380 Lb 0.51 tommers slag | AE6TBT 5UWP6 CST2131--------2 000 NOK
ENERPAC CST471 sylindergjenget 980 Lb 0.28 tommers slag | AE6TBU 5UWP7 CST471--------2 140 NOK
ENERPAC CST4131 sylindergjenget 980 Lb 0.51 tommers slag | AE6TBV 5UWP8 CST41310.27 "0.2 kvm.2.71 "-0.62 "0.16 "0.25 "0.28 "2 735 NOK
ENERPAC CST971 Sylindergjenget 1950 Lb 0.28 tommers slag | AE6TBW 5UWP9 CST9710.39 "0.39 kvm.2.54 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "3 721 NOK
ENERPAC CST9131 Sylindergjenget 1950 Lb 0.51 tommers slag | AE6TBX 5UWR0 CST91310.39 "0.39 kvm.3.02 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "3 018 NOK
ENERPAC CST9251 Sylindergjenget 1950 Lb 0.98 tommers slag | AE6TBY 5UWR1 CST92510.39 "0.39 kvm.4.46 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "3 251 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC CST27251 sylindergjenget 6110 Lb 0.98 tommers slag
4 361 NOK / enhet