PROTO Crowfoot -skiftenøkkel


filtre
Antall poeng: 6 , SAE eller metrisk: Metric
StilModellAnleggKjørestørrelseFinishHead StyleMaterialeTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A
J5321MCF
Alloy Steel1 / 2 "Full polskÅpen endeAlloy Steel2 3 / 32 "21mm678NOK
A
J5336MCF
Alloy Steel1 / 2 "Full polskÅpen endeAlloy Steel4 1 / 16 "36mm935NOK
A
J5346MCF
Alloy Steel1 / 2 "Full polskÅpen endeAlloy Steel4.5 "46mm1 169 NOK
A
J5330MCF
Alloy Steel1 / 2 "Full polskÅpen endeAlloy Steel3.875 "30mm683NOK
A
J5327MCF
Alloy Steel1 / 2 "Full polskÅpen endeAlloy Steel3.5 "27mm725NOK
A
J5325MCF
Alloy Steel1 / 2 "Full polskÅpen endeAlloy Steel2 13 / 16 "25mm676NOK
A
J5338MCF
Alloy Steel1 / 2 "Full polskÅpen endeAlloy Steel4.375 "38mm949NOK
A
J5335MCF
Alloy Steel1 / 2 "Full polskÅpen endeAlloy Steel3 15 / 16 "35mm791NOK
A
J5332MCF
Alloy Steel1 / 2 "Full polskÅpen endeAlloy Steel3.875 "32mm765NOK
A
J5329MCF
Alloy Steel1 / 2 "Full polskÅpen endeAlloy Steel3 13 / 16 "29mm723NOK
A
J5326MCF
Alloy Steel1 / 2 "Full polskÅpen endeAlloy Steel3"26mm721NOK
A
J5342MCF
Alloy Steel1 / 2 "Full polskÅpen endeAlloy Steel4.437 "42mm1 112 NOK
A
J5328MCF
Alloy Steel1 / 2 "Full polskÅpen endeAlloy Steel3 13 / 16 "28mm707NOK
A
J5324MCF
Alloy Steel1 / 2 "Full polskÅpen endeAlloy Steel2 13 / 32 "24mm673NOK
A
J5323MCF
Alloy Steel1 / 2 "Full polskÅpen endeAlloy Steel2 11 / 32 "23mm669NOK
A
J5322MCF
Alloy Steel1 / 2 "Full polskÅpen endeAlloy Steel2 7 / 32 "22mm690NOK
A
J5320MCF
Alloy Steel1 / 2 "Full polskÅpen endeAlloy Steel2 1 / 16 "20mm663NOK
A
J5341MCF
Alloy Steel1 / 2 "Full polskÅpen endeAlloy Steel4.437 "41mm975NOK
B
J4910MHFL
Stål3 / 8 "Full polert kromFlare mutterStål1 11 / 32 "10386NOK
B
J4914MHFL
Stål3 / 8 "Full polert kromFlare mutterStål1.5 "14mm351NOK
B
J4916MHFL
Stål3 / 8 "Full polert kromFlare mutterStål1.625 "16mm364NOK
B
J4915MHFL
Stål3 / 8 "Full polert krom--1.625 "15mm346NOK

Crowfoot -skiftenøkkel

Proto kråkefotnøkler er hovedsakelig designet for bruk med lavt dreiemoment og for bruk i vanskelig tilgjengelige områder der en standardnøkkel eller skralle ikke kan nå. Disse nøkler har anti-skli design (ASD) åpen ende med patenterte låsespor for å gripe festet sikkert og unngå å skli mens du snur, og buede overflater for jevnt å fordele kontaktkraften over et bredere område. De har også et låsehull for å holde fastnøkkelen på forlengelsen, noe som bidrar til å minimere den totale nedetiden på grunn av gjentatt løsgjøring. Låsehullet lar deg bruke denne kråkefotnøkkelen med låseforlengelser for å nå inn i trange rom. Disse Proto-nøklene er også tilgjengelige med mutterhodestil med 6- eller 12-punkts boksender for bruk med sekskantmuttere og beslag.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?