Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC CDT27251 sylindergjenget 6110 lbs .98 tommers slag | AE6TCQ 5UWT7

ENERPAC CDT27251 sylindergjenget 6110 lbs.98 tommers slag

På lager
Vare: AE6TCQ Modell: CDT27251Kryssreferanse: 5UWT7
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
4 191 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Sylinder Effektivt Area Advance1.22 kvm.
Tilbaketrekking av sylinder effektivt område0.82 kvm.
Type sylinderreturDobbeltvirkende, hydraulisk retur
Dimensjon A4.2 "
Dimensjon B3.23 "
Dimensjon C2.97 "
Dimensjon C10.67 "
Dimensjon D2 1/4"-16 FN
Dimensjon D12.02 "
Dimensjon E0.71 "
Dimensjon E10.67 "
Dimensjon F1.87 "
Dimensjon K3/8 "-16 UNC
Dimensjon L Trekk tilbake0.65 "
Dimensjon M Forleng0.39 "
Dimensjon P0.26 "
Dimensjon S0.62 "
Dimensjon T0.47 "
MaterialeStål
Maks. Sylinderkapasitet fremskritt6110 lbs.
Maks. Tilbaketrekking av sylinderkapasitet4080 lbs.
Maks. Driftstrykk5000 psi
Oljekapasitetsfremgang1.2 cu. i.
Inntrekking av oljekapasitet0.81 cu. i.
Stempeltypesolid
Stroke0.97 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.27
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8412210030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kapasitet @ 5000 PSI (6110 lb.)
    • Effektivt trekkområde (0.82 kvm.)
    • Effektiv områdeskyting (1.22 kvm.)
    • Oljekapasitetstrekk (0.81 cu. In.)
    • Stempelgjenge (3/8"-16 UN)

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon D1Sylinder Effektivt Area AdvanceTilbaketrekking av sylinder effektivt områdeDimensjon EDimensjon E1Dimensjon FDimensjon L Trekk tilbakeDimensjon SPris
ENERPAC CDT18131 sylindergjenget 3900 lbs .51 tommers slag | AE6TCM 5UWT4 CDT181311.73 "0.77 kvm.0.46 kvm.0.63 "0.59 "1.61 "0.53 "0.5 "4 207 NOK
ENERPAC CDT18251 sylindergjenget 3900 lbs .98 tommers slag | AE6TCN 5UWT5 CDT182511.73 "0.77 kvm.0.46 kvm.0.63 "0.59 "1.61 "0.53 "0.5 "3 640 NOK
ENERPAC CDT27151 sylindergjenget 6110 lbs .59 tommers slag | AE6TCP 5UWT6 CDT271512.02 "1.22 kvm.0.82 kvm.0.71 "0.67 "1.87 "0.65 "0.62 "6 225 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC CDT27251 sylindergjenget 6110 lbs.98 tommers slag
4 191 NOK / enhet