LEESON B3/B14 flens IEC AC metriske motorer, trefase, TEFC, stiv base


Leeson IEC metriske motorer er designet for bruk med høyt dreiemoment. Disse enhetene har kraftige rammer i støpejern/aluminium med endeklokker for strukturell stivhet og en ledningsboks for å beskytte ledningsforbindelsen mot miljøforhold og utilsiktet kontakt.

filtre
Design: B , Plikt: Kontinuerlig , Innhegning: TEFC , Hz: 50/60 , Isolasjonsklasse: F , Smøring: VERIFY , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 , Montering: Rigid , Emballasje: B , Fase: 3 , Rotasjon: REV , Tjenestefaktor: 1.15 , Type: TF , Spenning: 230 / 460
StilModellFrameForsterker med full belastningHPkWPower FactorRPMPris (eks. mva)
A
193367.60
13218 / 97 1/2 / 55.6 / 3.787 / 853600 / 300014 447 NOK
A
193366.60
132M17 / 8.55 1/2 / 44.1 / 2.9869 / 621200 / 100017 075 NOK
A
193373.60
160M35 / 17.515 / 1011.2 / 7.588.5 / 86.53600 / 300025 022 NOK
A
193372.60
160M28.8 / 14.410/7 1/27.5 / 5.671.5 / 691200 / 100026 615 NOK
A
193376.60
160M47 / 23.520 / 1514.9 / 11.288 / 873600 / 300029 329 NOK

Egenskaper

  • De kommer med en IP55 værbestandig og TEFC-kapsling for å forhindre forurensninger og for å holde motoren kjølig ved å spre varme ved hjelp av en integrert vifte som følger med kabinettet.
  • Disse motorene har en liten, gnistfri vifte med et deksel for å redusere støy og øke effektiviteten.
  • De kommer integrert med oljetetninger for å opprettholde smøring og kondensdrenering for å samle opp vannforurensninger.
  • De har en trefasedesign som eliminerer behovet for at kondensatorer skal starte eller kjøre med et høyere dreiemoment enn de fleste enfasemodeller.

Standarder og godkjenninger

  • UL
  • CSA
  • CE

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er hensikten med kulelager?

IEC metriske motorer kommer med overdimensjonerte forseglede kulelager for jevn og kontinuerlig drift og forhindrer friksjonstap.

Hva er fordelen med stiv sokkelmontering?

Stiv bunnmontering forhindrer overdreven vibrasjoner, og gir en nøyaktig innretting mellom motoren og de omkringliggende mekanismene.

Hva er klassifisering for kontinuerlig drift?

Kontinuerlig drift refererer til den maksimale belastningen en motor kan levere kontinuerlig uten å overskride tillatt temperaturøkning og opprettholde termisk likevekt.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?