LEESON 193366.60 C132T11FZ65A generell motor 50-60 Hertz | AJ2TWD C132T11FZ65A

LEESON 193366.60 C132T11FZ65A generell motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2TWD Modell: 193366.60Kryssreferanse: C132T11FZ65A

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 075 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk motor
KodeJ
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame132M
Forsterker med full belastning17 / 8.5
HP5 1/2 / 4
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW4.1 / 2.98
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor69 / 62
RotasjonREV
RPM1200 / 1000
Servicefaktor1.15
typenTF
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 79.2

Produktdetaljer:

    • Eff 75%: 89.5
    • Peiling OPE: 6306
    • CC-nummer: CC005A
    • Peiling PE: 6308
    • Navneskilt: 622232
    • Svikling: T10706010
    • GRUPP: 3
    • Maling: VERIFY
    • S. F Forsterker: 19 / 9.5
    • Eff 100%: 89.5 / 88.5

Produktvarianter

ProduktModellFrameForsterker med full belastningHPkWPower FactorRPMPris
LEESON 193367.60 C132T34F249AAA metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2TWE C132T34F249AAA 193367.6013218 / 97 1/2 / 55.6 / 3.787 / 853600 / 300014 447 NOK
LEESON 193372.60 C160T11FZ43A metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2TWK C160T11FZ43A 193372.60160M28.8 / 14.410/7 1/27.5 / 5.671.5 / 691200 / 100026 615 NOK
LEESON 193373.60 C160T34FZ65A generell motor 50-60 Hertz | AJ2TWL C160T34FZ65A 193373.60160M35 / 17.515 / 1011.2 / 7.588.5 / 86.53600 / 300025 022 NOK
LEESON 193376.60 C160T34FZ66A metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2TWP C160T34FZ66A 193376.60160M47 / 23.520 / 1514.9 / 11.288 / 873600 / 300029 329 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 193366.60 C132T11FZ65A generell motor 50-60 Hertz
17 075 NOK / enhet