LEESON 193373.60 C160T34FZ65A generell motor 50-60 Hertz | AJ2TWL C160T34FZ65A

LEESON 193373.60 C160T34FZ65A generell motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2TWL Modell: 193373.60Kryssreferanse: C160T34FZ65A

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 022 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk motor
KodeG
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame160M
Forsterker med full belastning35 / 17.5
HP15 / 10
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW11.2 / 7.5
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor88.5 / 86.5
RotasjonREV
RPM3600 / 3000
Servicefaktor1.15
typenTF
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 117

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 91
    • Eff 75%: 91
    • Peiling OPE: 6209
    • CC-nummer: CC005A
    • Peiling PE: 6309
    • Navneskilt: 622232
    • Svikling: T12902027
    • GRUPP: 3
    • Maling: VERIFY
    • S. F Forsterker: 41 / 20.5

Produktvarianter

ProduktModellFrameForsterker med full belastningHPkWPower FactorRPMPris
LEESON 193366.60 C132T11FZ65A generell motor 50-60 Hertz | AJ2TWD C132T11FZ65A 193366.60132M17 / 8.55 1/2 / 44.1 / 2.9869 / 621200 / 100017 075 NOK
LEESON 193367.60 C132T34F249AAA metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2TWE C132T34F249AAA 193367.6013218 / 97 1/2 / 55.6 / 3.787 / 853600 / 300014 447 NOK
LEESON 193372.60 C160T11FZ43A metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2TWK C160T11FZ43A 193372.60160M28.8 / 14.410/7 1/27.5 / 5.671.5 / 691200 / 100026 615 NOK
LEESON 193376.60 C160T34FZ66A metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2TWP C160T34FZ66A 193376.60160M47 / 23.520 / 1514.9 / 11.288 / 873600 / 300029 329 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 193373.60 C160T34FZ65A generell motor 50-60 Hertz
25 022 NOK / enhet