KERN OG SOHN KXP 6V20LM Plattform, 3 og 6 kg Maks. Veiing, 0.2 g lesbarhet, rustfritt stål | CE8KLC

KERN AND SOHN KXP 6V20LM-plattform, 3 og 6 kg Maks. Veiing, 0.2 g lesbarhet, rustfritt stål

På lager
Vare: CE8KLC Modell: KXP 6V20LM

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 194 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform
Kalibreringsverdi1, 2 g
CoatingSilisiumbelagt
Minste belastning20 / 40g
Minimum vekt20, 40 g
TallerkenmaterialeRustfritt stål
Plattformdybde90 mm
lesbarhet0.2g
Rektangulær veieoverflatestørrelse300 mm x 240
Veiekapasitet3 / 6 kg
Veieplattformens dimensjoner300 x 240 x 90 mm
Veier overflatedybde240 mm
Veiende overflate bredde300 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4
Skipets høyde (cm)23
Skipets lengde (cm)35
Skipets bredde (cm)39.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsverdiMinimum vektPlattformdybdeRektangulær veieoverflatestørrelseVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePris
KERN OG SOHN KXP 150V20LM Plattform, 60 og 150 kg Maks. Veiing, 5g lesbarhet, rustfritt stål | CE8KKT KXP 150V20LM20, 50 g400 g, 1 kg135 mm650 mm x 500650 x 500 x 135 mm500mm650 mm9 606 NOK
KERN OG SOHN KXP 150V20M Plattform, 60 og 150 kg Maks. Veiing, 5g lesbarhet, rustfritt stål | CE8KKU KXP 150V20M20, 50 g400 g, 1 kg125 mm500 mm x 400500 x 400 x 125 mm400 mm500 mm7 712 NOK
KERN OG SOHN KXP 15V20LM Plattform, 6 og 15 kg Maks. Veiing, 0.5 g lesbarhet, rustfritt stål | CE8KKV KXP 15V20LM2, 5 g40, 100 g90 mm400 mm x 300400 x 300 x 90 mm300 mm400mm5 818 NOK
KERN OG SOHN KXP 15V20M Plattform, 6 og 15 kg Maks. Veiing, 0.5 g lesbarhet, rustfritt stål | CE8KKW KXP 15V20M2, 5 g40, 100 g90 mm300 mm x 240300 x 240 x 90 mm240 mm300 mm4 329 NOK
KERN OG SOHN KXP 300V20M Plattform, 150 og 300 kg Maks. Veiing, 10g lesbarhet, rustfritt stål | CE8KKX KXP 300V20M50, 100 g1, 2 kg135 mm650 mm x 500650 x 500 x 135 mm500mm650 mm9 606 NOK
KERN OG SOHN KXP 30V20LM Plattform, 15 og 30 kg Maks. Veiing, 1g lesbarhet, rustfritt stål | CE8KKY KXP 30V20LM5, 10 g100, 200 g125 mm500 mm x 410500 x 400 x 125 mm410 mm500 mm7 712 NOK
KERN OG SOHN KXP 30V20M Plattform, 15 og 30 kg Maks. Veiing, 1g lesbarhet, rustfritt stål | CE8KKZ KXP 30V20M5, 10 g100, 200 g90 mm400 mm x 300400 x 300 x 90 mm300 mm400mm5 818 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN KXP 6V20LM-plattform, 3 og 6 kg Maks. Veiing, 0.2 g lesbarhet, rustfritt stål
4 194 NOK / enhet