MARATHON MOTORS Eksosventilatormotorer, enfase, dryppsikker, C Face Footless, Single Speed


Marathon eksosventilatormotorer leverer lavt til moderat startmoment og gir jevn oppstart for HVAC-systemer som gradvis må komme opp i hastighet.

filtre
Plikt: Kontinuerlig , Innhegning: DP , Ramme: 56CZ , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: B , Orientering: Horisontal eller Vertikal , Fase: 1 , Rotasjon: mot klokken , Spenning: 115
StilModellForsterker med full belastningHPRPMServicefaktorTermisk beskyttelsePris (eks. mva)
A
5KH37PN37
3.21/128501.40none8 298 NOK
B
5KH37PN36
4.01/611401.35none4 732 NOK
C
5KH37PN40
4.2/2.71 / 4-1 / 121725/11401.35none6 875 NOK
D
5KH46MN3041
4.61/88501.40none9 450 NOK
D
5KH46MN6071X
5.61/411401.35Automatisk2 331 NOK
E
5KH46MN3040
5.7/3.21 / 3-1 / 91725/11401.35none8 550 NOK
F
5KH35JN121
6.61/317251.35none4 023 NOK
G
5KH35JN121X
6.61/317251.35Automatisk6 048 NOK
H
5KH49SN3023X
6.91/48501.35Automatisk14 274 NOK
I
5KH36MN137
7.91/217251.25none5 328 NOK
J
5KH48UN6074
9.01/211401.25none11 340 NOK

Egenskaper

  • Disse motorene har dryppsikre kapslinger for å tillate strømning av ekstern luft over og rundt motorviklingene for å holde den kjølig under operasjonen.
  • De har rullet stålkonstruksjon for økt stivhet og kulelager for jevn bevegelse av interne deler.
  • Modeller, som f.eks 5KH36KN112X H287 VVS-motor tilbyr termisk beskyttelse, oppdager overopphetingsforhold og kobler fra motorstrømmen.
  • Den deltfasede motordesignen til disse motorene leverer hastigheter fra 850 til 1725 rpm og kan monteres i enten horisontal eller vertikal orientering.

Standarder og godkjenninger

  • UL
  • CSA
  • CE

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan vedlikeholde motoren?

For å holde motoren i gang jevnt, bruk permanent smurte forseglede lagre for å beskytte mot forurensning og friksjonstap.

Hva er hensikten med kontinuerlige motorer?

Kontinuerlig drift (eller induksjonsmotorer) er klassifisert for kontinuerlig drift innenfor det angitte temperaturområdet, der motoren går med konstant belastning i lang tid for å nå termisk likevekt.

Hva er enfasemotorer?

Enfasemotorer bruker en kondensator for å gi ekstra strøm under motorstart. Disse motorene er ideelle for utstyr og maskiner som er mindre i størrelse og trenger lavere hestekrefter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?