MARATHON MOTORER 5KH35JN121X H218 HVAC Motor | AJ2MJQ H218

MARATHON MOTORS 5KH35JN121X H218 VVS-motor

På lager
Vare: AJ2MJQ Modell: 5KH35JN121XKryssreferanse: H218

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 048 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
Omgivende (C)40
DutyKontinuerlig
KabinettDP
Frame56CZ
Forsterker med full belastning6.6
HP1/3
Hz60
IsolasjonsklasseB
OrienteringHorisontal eller Vertikal
Fase1
Rotasjonmot klokken
RPM1725
Servicefaktor1.35
Termisk beskyttelseAutomatisk
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.3
Skipets høyde (cm)32.08
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)17.63

Produktdetaljer:

    • Starttype: Bryter og Mech
    • KVA-kode: R
    • Drivendelager: BALL
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPRPMServicefaktorTermisk beskyttelsePris
MARATHON MOTORER 5KH49SN3023X H288 HVAC Motor | AJ2KZB H288 5KH49SN3023X6.91/48501.35Automatisk14 274 NOK
MARATHON MOTORER 5KH36MN137 H290 HVAC Motor | AJ2KZG H290 5KH36MN1377.91/217251.25none5 328 NOK
MARATHON MOTORER 5KH46MN6071X H215 HVAC Motor | AJ2LMR H215 5KH46MN6071X5.61/411401.35Automatisk2 331 NOK
MARATHON MOTORER 5KH37PN40 H223 HVAC Motor | AJ2LMZ H223 5KH37PN404.2/2.71 / 4-1 / 121725/11401.35none6 875 NOK
MARATONMOTORER 5KH35JN121 H217 HVAC Motor | AJ2LPW H217 5KH35JN1216.61/317251.35none4 023 NOK
MARATHON MOTORER 5KH48UN6074 H221 HVAC Motor | AJ2LRD H221 5KH48UN60749.01/211401.25none11 340 NOK
MARATHON MOTORER 5KH46MN3041 H207 HVAC Motor | AJ2MCB H207 5KH46MN30414.61/88501.40none9 450 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH35JN121X H218 VVS-motor
6 048 NOK / enhet