MARATHON MOTORS 056H17T15526 Y280 vektormotor | AJ2LMP 5THZ5 / Y280

MARATHON MOTORS 056H17T15526 Y280 vektormotor

På lager
Vare: AJ2LMP Modell: 056H17T15526Kryssref: 5THZ5 / Y280

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 816 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVector motor
Omgivende (C)40
MonteringF1 KUN
DutyKontinuerlig
Effektivitet80%
KabinettTENV
Frame56C
Forsterker med full belastning1.6 / .8
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseH
kW0.37
MonteringC-Face - Avtakbar base
NEMA designA
OrienteringHorisontal
Fase3
RPM1800
Servicefaktor1.0
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.05
Skipets høyde (cm)31.27
Skipets lengde (cm)50.01
Skipets bredde (cm)32.05
HS kode8501514040

Produktdetaljer:

    • Bestemmelser: REGAL LEVERT - REGAL MOUNT
    • Pulstelling: 1024
    • Starttype: KUN INVERTER
    • KVA-kode: L
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 43
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203
    • Omformers hastighetsområde: CONSTANT 1000: 1

Produktvarianter

ProduktModellkWBaseEffektivitetsgruppeMonteringRPM på typeskiltNominell effektivitetTotal lengdemoment~~POS=TRUNCPris
MARATHON MOTORS 145THTR15540 Vector Motor 4.5 Lb-ft 1.5 Hk 230/460 V | AE6KLH 5THZ9 / Y284 145THTR15540-AvtagbartstandardAnsikt / base17550.85516 1 / 16 "4.5 lb.-ft.24 582 NOK
MARATHON MOTORER 145THTN17034 Vector Motor 6.0 Lb-ft 2 Hp 230/460 V | AE6KLX 5TJA0 / Y285 145THTN17034-RigidEPACTAnsikt / base17500.82514 11 / 16 "6.0 lb.-ft.32 203 NOK
MARATHON MOTORER 056H17T15528 Y281 Vektormotor | AJ2LBK 5THZ6 / Y281 056H17T155280.56--C-Face - Avtakbar base----18 852 NOK
MARATHON MOTORS 143THTR15535 Y283 Vector Motor | AJ2LYP Y283 143THTR155350.75--C-Face - Avtakbar base----19 656 NOK
MARATHON MOTORER 056H17T15527 Y282 vektormotor | AJ2MAB 5THZ7 / Y282 056H17T155270.75--C-Face - Avtakbar base----24 373 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 056H17T15526 Y280 vektormotor
15 816 NOK / enhet