MARATHON MOTORS 145THTR15540 Vector Motor 4.5 Lb-ft 1.5 Hk 230/460 V | AE6KLH 5THZ9 / Y284

MARATHON MOTORS 145THTR15540 Vektormotor 4.5 Lb-ft 1.5 Hk 230/460 V

På lager
Vare: AE6KLH Modell: 145THTR15540Kryssref: 5THZ9 / Y284

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 582 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVector motor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
BaseAvtagbart
LagreneBall
DutyKontinuerlig
Effektivitetsgruppestandard
KabinettHelt lukket ikke-ventilert
Encoder er akseptabeltInkludert (1024 PPR)
Koderaksel5/8 x 1-3/4"
FinishSvart
Frame145TC
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning4.8/2.4
HP1.5
Hz60
IsolasjonsklasseH
IsolasjonsfunksjonCR200 magnetledning
Maks. Driftsfrekvens120 Hz
Maks. Hastighet5400 RPM
MotorapplikasjonKran
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket ikke-ventilert
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
Motor Type3-fase
MonteringAnsikt / base
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
RPM på typeskilt1755
NEMA designA
Nominell effektivitet0.855
Total lengde16 1 / 16 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.7 / 8 "
Aksel lengde2.125 "
Hastighetsområde1000: 1 CT
Termisk beskyttelsenone
moment~~POS=TRUNC4.5 lb.-ft.
Spenning230/460
Garanti3 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.95
Skipets høyde (cm)20.62
Skipets lengde (cm)50.5
Skipets bredde (cm)26.04
HS kode8501524000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellkWBaseEffektivitetsgruppeMonteringRPM på typeskiltNominell effektivitetTotal lengdemoment~~POS=TRUNCPris
MARATHON MOTORER 145THTN17034 Vector Motor 6.0 Lb-ft 2 Hp 230/460 V | AE6KLX 5TJA0 / Y285 145THTN17034-RigidEPACTAnsikt / base17500.82514 11 / 16 "6.0 lb.-ft.32 203 NOK
MARATHON MOTORER 056H17T15528 Y281 Vektormotor | AJ2LBK 5THZ6 / Y281 056H17T155280.56--C-Face - Avtakbar base----18 852 NOK
MARATHON MOTORS 056H17T15526 Y280 vektormotor | AJ2LMP 5THZ5 / Y280 056H17T155260.37--C-Face - Avtakbar base----15 816 NOK
MARATHON MOTORS 143THTR15535 Y283 Vector Motor | AJ2LYP Y283 143THTR155350.75--C-Face - Avtakbar base----19 656 NOK
MARATHON MOTORER 056H17T15527 Y282 vektormotor | AJ2MAB 5THZ7 / Y282 056H17T155270.75--C-Face - Avtakbar base----24 373 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 145THTR15540 Vektormotor 4.5 Lb-ft 1.5 Hk 230/460 V
24 582 NOK / enhet