MAIN FILTER INC. MF0605993 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 120 Micron, Seal, 4.84 Inch Height | CG3MZL

HOVEDFILTER INC. MF0605993 Hydraulikkfilter, trådnett, 120 mikron, tetning, 4.84 tommers høyde

Vare: CG3MZL Modell: MF0605993
307NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD2.362 "
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filtervurdering120
Filterstørrelse77 kvm Tommer
FlowInnsiden ut
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Høyde4.84 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron120
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Topp ID1.063 "
Topp OD2.362 "

Produktdetaljer:

    • Repalcement NASJONALE FILTER

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBunn -IDBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDPris
HOVEDFILTER INC. MF0065945 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 120 mikron, tetning, 11.81 tommers høyde | CF7CEX S610T120 MF00659452.835 "1.772 "2.835 "-73 PSI248 kvm Tommer11.81 "1.772 "546NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0065955 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 120 mikron, tetning, 11.41 tommers høyde | CF7CFE S620T120 MF00659554.961 "3.622 "4.961 "7373 PSI425 kvm Tommer11.41 "3.622 "675NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0301930 Hydraulikkfilter, trådnett, 120 mikron, tetning, 11.81 tommers høyde | CF7ZRX HE301 MF03019302.835 "1.772 "2.835 "-73 PSI248 kvm Tommer11.81 "1.772 "546NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0432477 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 120 mikron, tetning, 11.81 tommers høyde | CG2AWR XH04709 MF04324772.835 "1.772 "2.835 "7373 PSI248 kvm Tommer11.81 "1.772 "546NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0432478 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 120 mikron, tetning, 11.81 tommers høyde | CG2AWT 62325008 MF04324782.835 "1.772 "2.835 "-73 PSI248 kvm Tommer11.81 "1.772 "546NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0432492 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 120 mikron, tetning, 11.41 tommers høyde | CG2AXE SF3120 MF04324924.961 "3.622 "4.961 "-73 PSI425 kvm Tommer11.413.622 "675NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0432493 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 120 mikron kapasitet, tetning, 11.41 tommers høyde | CG2AXF XH04717 MF04324934.961 "3.622 "4.961 "7373 PSI425 kvm Tommer11.41 "3.622 "675NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0605993 Hydraulikkfilter, trådnett, 120 mikron, tetning, 4.84 tommers høyde
307NOK / enhet