HOVEDFILTER INC. MF0301930 Hydraulikkfilter, trådnett, 120 mikron, tetning, 11.81 tommers høyde | CF7ZRX HE301

HOVEDFILTER INC. MF0301930 Hydraulikkfilter, trådnett, 120 mikron, tetning, 11.81 tommers høyde

Vare: CF7ZRX Modell: MF0301930Kryssreferanse: HE301 '
546NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID1.772 "
Bunn OD2.835 "
Sprekktrykk73 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filtervurdering120
Filterstørrelse248 kvm Tommer
FlowInnsiden ut
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Høyde11.81 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron120
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Topp ID1.772 "
Topp OD2.835 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting BUSSE HE301

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBunn -IDBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDPris
HOVEDFILTER INC. MF0065945 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 120 mikron, tetning, 11.81 tommers høyde | CF7CEX S610T120 MF00659452.835 "1.772 "2.835 "-73 PSI248 kvm Tommer11.81 "1.772 "546NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0065955 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 120 mikron, tetning, 11.41 tommers høyde | CF7CFE S620T120 MF00659554.961 "3.622 "4.961 "7373 PSI425 kvm Tommer11.41 "3.622 "675NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0432477 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 120 mikron, tetning, 11.81 tommers høyde | CG2AWR XH04709 MF04324772.835 "1.772 "2.835 "7373 PSI248 kvm Tommer11.81 "1.772 "546NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0432478 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 120 mikron, tetning, 11.81 tommers høyde | CG2AWT 62325008 MF04324782.835 "1.772 "2.835 "-73 PSI248 kvm Tommer11.81 "1.772 "546NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0432492 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 120 mikron, tetning, 11.41 tommers høyde | CG2AXE SF3120 MF04324924.961 "3.622 "4.961 "-73 PSI425 kvm Tommer11.413.622 "675NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0432493 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 120 mikron kapasitet, tetning, 11.41 tommers høyde | CG2AXF XH04717 MF04324934.961 "3.622 "4.961 "7373 PSI425 kvm Tommer11.41 "3.622 "675NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0597108 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 120 mikron, tetning, 4.84 tommers høyde | CG3FHZ D77A120T MF05971082.362 "-2.362 "145145 PSI77 kvm Tommer4.84 "1.063 "307NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0301930 Hydraulikkfilter, trådnett, 120 mikron, tetning, 11.81 tommers høyde
546NOK / enhet