Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5P567 Reducer 1 x 3/4 tommers Fnpt | AE4ZAA

APPROVED VENDOR 5P567 Reduser 1 x 3/4 tomme Fnpt

På lager
Vare: AE4ZAA Modell: 5P567
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
56NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusering
Body MaterialSvart smidig jern
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F
Rørstørrelse1 "x 3/4"
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-20 grader til 366 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1845
Skipets høyde (cm)23.62
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)16
HS kode7307199060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlasseTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 1MNG5 Reduser 1/4 x 1/8 tomme Npt | AB2LCW 1MNG5Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F1 / 4 "x 1 / 8"--57NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MNG6 Reduser 3/8 x 1/8 tomme Npt | AB2LCX 1MNG6Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F3 / 8 "x 1 / 8"--74NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MNG7 Reduser 3/8 x 1/4 tomme Npt | AB2LCY 1MNG7Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F3 / 8 "x 1 / 4"--92NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MNG8 Reduser 1/2 x 1/4 tomme Npt | AB2LCZ 1MNG8Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F1 / 2 "x 1 / 4"--79NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MNG9 Reduser 1/2 x 3/8 tomme Npt | AB2LDA 1MNG9Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F1 / 2 "x 3 / 8"--87NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MNH1 Reduser 3/4 x 3/8 tomme Npt | AB2LDB 1MNH1Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F3 / 4 "x 3 / 8"--105NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MNH2 Reduser 3/4 x 1/2 tomme Npt | AB2LDC 1MNH2Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F3 / 4 "x 1 / 2"--105NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5P567 Reduser 1 x 3/4 tomme Fnpt
56NOK / enhet